カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • SMC(89)
  • マイクロネット(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KITACO(5)
  • KSフィルター(5)
  • CKD(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • イスカル(3)
  • A&D(3)
  • 岡崎精工(3)
  • 三菱電機(3)
  • ヒロセ(3)
  • SAMTEC(3)
  • Festo(3)
  • TRW(3)
  • omron(オムロン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-2d」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低圧用減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートA関連資料(1.44MB)バルブ種類積層弁
デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル エアソレノイド方向切換バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
ねじの種類Rc使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から80日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド3ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50関連資料(1.37MB)
差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
72,980税込80,278
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
関連資料(0.38MB) (0.38MB)
差圧形エアソレノイド弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)差圧形エアソレノイド弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
46,980税込51,678
1個
45日以内出荷
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.6有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.01~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.03秒以下作動頻度:3回/秒以下関連資料(0.62MB)
ポペット形エアソレノイド4ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド4ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
71,980税込79,178
1個
45日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下関連資料(1.37MB)
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
47日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
直動形エアソレノイド ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形エアソレノイドジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
34,980税込38,478
1個
50日以内出荷
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.42有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)-0.1~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.01秒以下作動頻度:10回/秒以下関連資料(0.38MB)
PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)PDバルブ(デュアル弁)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
60日以内出荷
エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95関連資料(0.59MB)
デュアル弁マイクロSW付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁マイクロSW付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷から92日以内出荷