カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- MSTコーポレーション(14)
- オーム電機(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- MASTER LOCK(3)
- 吉川化成(2)
- サカエ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- アカギ(1)
- MasterLOCK(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- 佐文工業所(1)
- SIEMENS(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
「ad-sl」の検索結果
特価

ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
デュアル エアソレノイド方向切換バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980税込¥98,9781個欠品中小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。使用圧力(MPa)0.2~0.7ねじの種類Rc使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥53,980~税込¥59,378~1個47日以内出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気