デュアル エアソレノイド方向切換バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)欠品中
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。
排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。
プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。
定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
ねじの種類Rc使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)7日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。