カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- 東安(1)
「cp-45f」の検索結果

内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥699,800~税込¥769,780~1個50日以内出荷から55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(二連)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥629,800~税込¥692,780~1個57日以内出荷から61日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800