カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • マキタ(1)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • コクヨ(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • SMC(3)
  • ロックペイント(2)
  • タイムケミカル(1)
  • RS PRO(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw004g」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)
電磁操作ブレーキ弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60
電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)
電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
45日以内出荷
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60関連資料(1.78MB)パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
研磨剤 100000特集