カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • 塚本無線(4)
  • SMC(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 不易(1)
  • D'Addario(1)
  • macros(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ehr-3」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流制御式リリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式リリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
50日以内出荷
油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの 電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設 定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流 制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで きます。 高応答です。 リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。 プログラム制御が行えます。 サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。
仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.11MB)
EHR3、EHG3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHR3、EHG3用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110V~250Vとフリー電源化を実現しました。 アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)13/at20℃定格出力電流(A)1入力電圧(V)外部:0~+5V入力電圧:2入力、接点:8接点(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)C85~250V、47~440Hz、DC110~250V最大消費電力(VA)50関連資料(1.01MB)時間設定調整範囲:0.07~7秒ゲイン最大:1A/5V入力インピーダンス(kΩ)10
油圧バルブカテゴリ
関連カテゴリ