カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(66)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,393)
  • KITO(キトー)(1,030)
  • CKD(502)
  • MAZDA(マツダ)(330)
  • YAMAHA(ヤマハ)(210)
  • マキテック(201)
  • BIGM(丸山製作所)(195)
  • トヨタ(67)
  • Festo(61)
  • ParkerTAIYO(54)
  • ニッサン(54)
  • 大阪魂(53)
  • MURATA(村田製作所)(45)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • エスコ(36)
  • omron(オムロン)(28)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • BEAVER(ビーバー)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3b」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
    バルブ種類方向制御弁
  • 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
    バルブ種類流量制御弁
  • 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様チェック弁パイロット形制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
  • 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
    構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)7バルブ種類圧力制御弁
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
    制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ
  • チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
    バルブ種類方向制御弁
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • 電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 03型 25MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から45日以内出荷
    コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 03型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷から45日以内出荷
    低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
    質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁
  • 圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    11日以内出荷から32日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
  • リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。
    バルブ種類その他バルブ
  • パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    28,980税込31,878
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
    構造ダイレクト形呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • 絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。
    呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    28,980税込31,878
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。
    バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
  • 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。
    呼び025B最高使用圧力(MPa)25バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
  • アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    21日以内出荷
    油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。
    質量(kg)0.9呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(最大)40/(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁通し始め圧力(Mpa)0.01
  • シーケンス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
  • 減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
  • チェック弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートBバルブ種類積層タイプ
  • 圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.26電圧(V)100~240最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付圧力調整範囲(MPa)10~25制御ポートB
  • 減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.7~7ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • カウンタバランス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 圧力スイッチ 03型 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートB
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5バルブ種類積層弁
  • 圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートB
  • パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上バルブ種類積層タイプ
  • パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    最大流量(L/min)40圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20バルブ種類積層タイプ
  • シーケンス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
  • シーケンス弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
  • チェック弁 Rポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Rポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートRバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Wポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Wポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートA、Bバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートAバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートPバルブ種類積層タイプ
  • 圧力スイッチ 025型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    38,980税込42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートA
  • 圧力スイッチ 025型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    38,980税込42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無圧力調整範囲(MPa)0.7~2.0制御ポートP
関連キーワード
h3a h3c h3特集