カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(2)
- エスコ(25)
- 千代田通商(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- パール金属(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- 井上金庫販売(7)
- SMC(4)
- 泰生工業(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- RS PRO(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(3)
- ホンダ(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- 高島産業(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 貝印(2)
- ブランドをもっと見る
「hb1.2」の検索結果

圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個11日以内出荷から32日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥78,980~税込¥86,878~1個31日以内出荷から51日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。構造バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14バルブ種類圧力制御弁
2圧制御減圧弁 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980税込¥109,9781個40日以内出荷従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40
2圧制御減圧弁 025型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980税込¥93,4781個40日以内出荷従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20