カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • SMC(19)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
  • ネグロス電工(6)
  • 岩崎電気(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • エスコ(3)
  • 理研オプテック(3)
  • シグマ光機(3)
  • 青木精密工業(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • ホンダ(2)
  • 三菱電機(2)
  • 理研計測器(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-30」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変絞り弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 可変絞り弁 ねじ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変絞り弁 ねじ結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
    取付方式Rc(PT)ねじ結合形最高使用圧力(MPa)7バルブ種類流量制御弁
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    69,980税込76,978
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)21バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    58,980税込64,878
    1個
    30日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    仕様圧力・温度補償付、チェック弁:付き質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14流量調整範囲(L/min)0.5~30バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    73,980税込81,378
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 02型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    84,980税込93,478
    1個
    40日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)4取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    84,980税込93,478
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)56
  • 流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
    質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)56
gv-30特集