カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 電気材料(6)
- 自動車純正部品(6)
- 家電(6)
- バイク部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(19)
- 岩崎電気(18)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
- ネグロス電工(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エスコ(3)
- 理研オプテック(3)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- シグマ光機(3)
- 井筒製作所(3)
- 青木精密工業(2)
- NSK(日本精工)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- ホンダ(2)
- 三菱電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hf30」の検索結果

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
ワンウェイクラッチ HF形
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ワンウェイクラッチ
INA(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SHF シャフトサポータ
NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。形状フランジ形
双眼メガネルーペ(フレームタイム)
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷作業に便利。視野が広く使いやすいメガネタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂タイプフレームタイプ種類メガネルーペレンズサイズ(mm)45×110
普通形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)
アズワン(1件のレビュー)¥27,500~税込¥30,250~1台翌々日出荷から12日以内出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
277-307mm ホースクランプ(スチール製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA463HF-300材質スチールバンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)1適合ホース径(Φmm)277~307
フィッティングキット
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HF309。販売備考:専用のサイレンサーに使用してください。
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット(5個)当日出荷研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨、金属、木工の曲面や異型品の研磨、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電動)仕様斜め植えタイプ材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
アルミグリップハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。用途ワゴン、操作用パネル。材質アルミニウム合金高さ(mm)90種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
EVA フェンダー
コンドーテック¥17,980~税込¥19,778~1箱(2本)ほか5日以内出荷から13日以内出荷摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。用途EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
普通形ストレートエッジ
理研計測器¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から7日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
バキュームパッド
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式 CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,880~税込¥29,568~1個8日以内出荷から10日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
粗微動マイクロメーターヘッド MHFシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から12日以内出荷メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
EVA吊り下げ式フェンダー
愛和産業¥6,498~税込¥7,148~1本5日以内出荷から6日以内出荷衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル色白RoHS指令(10物質対応)対応
高機能フィルタ CHFシリーズ
チコーエアーテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷高性能フィルタ仕様●サイズ(D×W×Hmm):300×300×50●捕集効率:0.3μ 99%以上●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-1426-26
止水ボール 大流量排水タイプ
ホーシン(HOSHIN)¥239,800~税込¥263,780~1本5日以内出荷から7日以内出荷バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
ゲートタイプ スチール製(HF6B-30)
サンキン¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から21日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W3000×H800
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 29 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 29 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-220FP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 37 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 10.63mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減RoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル
井筒製作所¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷井筒製作所の六角ホース(メス型)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304、316L★サイズ8A×13流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1.0(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応