カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • SMC(66)
  • CKD(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(31)
  • エスコ(27)
  • ダイヤトレンド(25)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ELPA(19)
  • ホンダ(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • サンワサプライ(9)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](8)
  • オーエッチ工業(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • 象印チェンブロック(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三菱電機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-2」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁操作チェック弁(スレッド結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(スレッド結合)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形ドレン方式内部ドレン許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作チェック弁(ガスケット結合) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(ガスケット結合)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用パイロット操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
56,980税込62,678
1個
40日以内出荷
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14バルブ種類積層弁
インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から36日以内出荷
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
ライトアングル形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ライトアングル形チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。
最高使用圧力(MPa)21構造ライトアングル形バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
チェック弁 Rポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Rポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートRバルブ種類積層タイプ
チェック弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートBバルブ種類積層タイプ
チェック弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートPバルブ種類積層タイプ
チェック弁 Wポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Wポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートA、Bバルブ種類積層タイプ
チェック弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートAバルブ種類積層タイプ
チェック弁 インライン形 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 インライン形 フランジ結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
18,980税込20,878
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21弁構造インライン形
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21
チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
18,980税込20,878
1個
50日以内出荷
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120弁構造ライトアングル形
油圧バルブカテゴリ