カテゴリ
- 農業機械(267)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- メカニカル部品(59)
- 物流用品(37)
- 制御機器(36)
- 電気材料(30)
- 自動車純正部品(30)
- バイク純正部品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 作業工具(18)
- バイク部品(16)
- オフィス家具(16)
- 測定用品(14)
- 切削工具(14)
- 事務用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 医療(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 機構部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 家電(7)
- 保管用品(6)
- 安全標識(6)
- 研磨材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 厨房用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 住設機器(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 電動工具(4)
- 清掃用品(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(265)
- SMC(67)
- CKD(40)
- エスコ(27)
- ダイヤトレンド(25)
- MAZDA(マツダ)(22)
- ELPA(19)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- ホンダ(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- サンワサプライ(9)
- オーエッチ工業(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- 象印チェンブロック(6)
- 三菱電機(6)
- リヒトラブ(6)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
「hk2」の検索結果

自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-2シリーズ)
MAC8(マックエイト)¥28,980~税込¥31,878~1袋(1000個)当日出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅
アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)色ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
テープはがし強力タイプ TH-K220
ニチバン(9件のレビュー)¥779税込¥8571個(220mL)当日出荷テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがし。 ムース状なので液ダレしにくく、ガラス等の垂直面に使えます。成分石油系炭化水素、リモネン、酢酸エステル
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
Vフック 外れ止め付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応![クラフト封筒マチ付角底角2 A4用 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24063375-210301-02.jpg)
クラフト封筒マチ付角底角2 A4用
クラウン[事務用品](17件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10枚)ほか当日出荷角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。材質古紙40%使用サイズ角2 A4用寸法(縦×横)(mm)337×255坪量(g/m2)126マチ(mm)35貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合
赤鉛筆
uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。仕様朱通し主な用途一般用芯色朱商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ハブボルト
HKB(18件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(8本)当日出荷から6日以内出荷スペーサー使用時など純正ハブボルトが短い時使用します材質クロームモリブデン鉱/S45CRoHS指令(10物質対応)対応
補助ノ神
福農産業¥2,980税込¥3,2781台当日出荷ほとんどの草刈りに機に適応します。 押すだけ簡単草刈り作業。用途草刈り作業時の疲労を軽減する草刈り用補助具本体寸法(mm)奥行120本体横(mm)335本体縦(mm)295
パーツボックス HKタイプ
サカエ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。付属品仕切板1枚付材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゴミ袋 ポリ袋 結べますよ
ケミカルジャパン¥289税込¥3181袋(20枚)当日出荷結びやすく持ちやすい取っ手のついた便利なポリ袋手さげ式だから引っかけて使用できます。 強化フィルム使用で丈夫で破れにくいです。容量いっぱい詰めても口閉めが簡単です。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート全結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
USBケーブル
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。仕様認証有無:有り色ブラック規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1.5、1.5~1.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)約5変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-BUSB規格USB2.0
...















![クラフト封筒マチ付角底角2 A4用 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24063375-210301-02.jpg)