カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • 三菱電機(96)
  • ニッサン(85)
  • CKD(67)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • エスコ(10)
  • Nikon(ニコン)(10)
  • 日東工器(8)
  • KITACO(8)
  • サカエ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 久冨勝(5)
  • 馬印(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • 沖データ(OKI)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-4」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    インライン形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • ライトアングル形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ライトアングル形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。
    最高使用圧力(MPa)21構造ライトアングル形バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • チェック弁 Rポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Rポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートRバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートBバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートPバルブ種類積層タイプ
  • パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    最大流量(L/min)40圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20バルブ種類積層タイプ
  • パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上バルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Wポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Wポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートA、Bバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートAバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
    質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.53弁構造ライトアングル形
  • パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
    最高使用圧力(MPa)21
  • チェック弁 インライン形 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 インライン形 フランジ結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    16,980税込18,678
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
    取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21弁構造インライン形
  • パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    81,980税込90,178
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
    最高使用圧力(MPa)21
  • バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランシング弁用パイロット操作チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    56,980税込62,678
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類積層弁
  • 電磁操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    40日以内出荷
    この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
    最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    18,980税込20,878
    1個
    50日以内出荷
    一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
    質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120弁構造ライトアングル形
油圧バルブカテゴリ