カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モトユキ(2)
- イトーキ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- セキスイ(1)
- 日本緑十字社(1)
- マイト工業株式会社(1)
- WILLIAMS(1)
「hkt3」の検索結果
特価

ブレーキ弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個50日以内出荷リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
ブレーキ弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40