内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)55日以内出荷
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)