ブランド: ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)すべて解除
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa) 25 使用温度範囲(℃) -10~50 配線接続方法 端子箱 横取出し 保護等級 IEC529 IP65 推奨使用油 ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
最高使用圧力(MPa) 14 バルブ種類 流量制御弁/電磁制御弁
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 8日以内出荷 から 45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様 【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃) -10~50 最大流量(L/min) 60 最高使用圧力(MPa) 10 保護等級 IEC529 IP65 使用作動油 ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Tポート:10 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 関連資料 (5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21日以内出荷 から 31日以内出荷
パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
呼び 025B 最高使用圧力(MPa) 25 構造 ダイレクト形 流量(L/min) (定格)1.5 バルブ種類 圧力制御弁
パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 30日以内出荷
構造 ダイレクト形 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 定格流量(L/min) 1.5 関連資料 (0.93MB) バルブ種類 積層弁
電磁切換弁 025型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 30日以内出荷 から 45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様 【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃) -10~50 最大流量(L/min) 80 最高使用圧力(MPa) 25 保護等級 IEC529 IP65 締付トルク(N・m) 6~8 使用作動油 ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Tポート:16 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 関連資料 (5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 30日以内出荷 から 40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様 【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃) -10~50 最大流量(L/min) 40 最高使用圧力(MPa) 10 保護等級 IEC529 IP65 締付トルク(N・m) 6~8 使用作動油 ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Tポート:10 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 関連資料 (5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
電磁操作チェック弁付絞り弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 40日以内出荷
最大流量(L/min) 80 構造 圧力・温度補償なし 呼び 03 最高使用圧力(MPa) 14 定格流量(L/min) 30 流量調整範囲(L/min) 0.5~180 関連資料 (4.08MB) 最小流量(L/min) 早送り時:5
電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 40日以内出荷
最大流量(L/min) 12 構造 圧力・温度補償付 呼び 03 最高使用圧力(MPa) 14 定格流量(L/min) 30 流量調整範囲(L/min) 0.1~12 制御ポート R 関連資料 (4.08MB) 最小流量(L/min) 早送り時:5
小型電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 40日以内出荷 から 60日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様 【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC24 流量(L/min) (最大)30 締付トルク(N・m) 6~8 推奨使用油 ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Tポート:7 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 関連資料 (1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類 電磁制御弁 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
電磁切換弁 025型 35MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 40日以内出荷 から 50日以内出荷
仕様 【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃) -10~50 最大流量(L/min) 80 最高使用圧力(MPa) 35 保護等級 IEC529 IP65 締付トルク(N・m) 6~8 使用作動油 ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Tポート:16 使用粘度範囲(mm2 /sec) 15~400 関連資料 (5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s) 2以下 油温(℃) 0~65
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータイン 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 3 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 3 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータイン、メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータイン 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータイン、メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0