内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)13日以内出荷から61日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)21日以内出荷から61日以内出荷
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)50日以内出荷から55日以内出荷
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)55日以内出荷
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)55日以内出荷
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
内接式歯車ポンプ(二連)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)57日以内出荷から61日以内出荷
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP55シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)60日以内出荷
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)65日以内出荷
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)