カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- ニッサン(19)
- SPI(11)
- KITACO(9)
- SMC(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- スバル(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- エスコ(5)
- スバルアクセサリー(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 京セラ(3)
- NOK(3)
- K.Pガスケット(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 大洋シーアイエス(2)
- ネグロス電工(2)
- ブランドをもっと見る
「vc1-1」の検索結果

ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷から31日以内出荷省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています種類ベーンポンプ
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥259,800税込¥285,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)27.7種類ベーンポンプ使用作動油石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)0.75
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)43.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 1.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800税込¥318,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)34.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)52.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)3.7
可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800~税込¥186,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800