カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(5)
  • CKD(149)
  • コガネイ(53)
  • TRUSCO(43)
  • ParkerTAIYO(42)
  • 鶴見製作所(18)
  • RIKEN(理研機器)(17)
  • ビシャモン(16)
  • SMC(14)
  • パオック(13)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • エスコ(10)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
  • エーゼット(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(6)
  • 東正車輛(6)
  • 日本精器(5)
  • ダイキン工業(4)
  • ファインシンター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg32 油」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
トヨパック ECOⅡplus ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡplusジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
339,800税込373,780
1台
25日以内出荷
インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !
電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3)使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングオフセット形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
小型電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
28,980税込31,878
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 35MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 35MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65