21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚のエレベーター下部ネジに取り付けて使用します。取り付けたフックにウエイトを吊るせば安定性アップ。
質量(g)42 寸法(縦×横)(mm)76×47
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エレベーター下部に吸盤を搭載し、設置後誤ってズレるリスクを軽減。
仕様●エレベータースライド幅(mm):45●地上最低高(mm):105●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約255(全高時) 質量(g)230 全高(mm)150 縮長(mm)155 搭載可能質量(kg)1
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

脚3段を伸ばしきることで、3mの高さの墨出しが可能。クランク式エレベーターで墨出し一の微調整が可能。不安定な接地面でも、しっかり固定ができる石尽スパイクを標準搭載。
仕様エレベータースライド幅(mm):575、地上最低高(mm):730、脚ロック方式:レバー式 質量(g)1760 段数3段 全高(mm)3000(延長ポール使用時) パイプ径(Φmm)23 縮長(mm)760 搭載可能質量(kg)2
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

クランク式エレベーター搭載。幅広い作業の高さををカバー。脚の高さ調整も容易に行えるレバー式を採用。耐久・軽量性を考えたアルミ製の脚に樹脂レバーを採用し、移動の多い現場でのパフォーマンスが向上。ステー機構採用で、荷重による三脚のネジレを軽減し安定した設置が可能。
仕様●エレベータースライド幅(mm):310●地上最低高(mm):485●脚ロック方式:レバー式●設置直径(mm):1200 質量(g)230 段数3段 全高(mm)1435 パイプ径(Φmm)Φ23 縮長(mm)495 搭載可能質量(kg)2
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

エレベーター機構にクランク式を採用。取付機器の高さの微調整が可能。直径50mmの滑り止め付フットパッドが、接地面との滑りを軽減させ、安定した機器設置が可能。荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限がある狭い場所で、より安定した設置が可能。ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。重量機器を考慮し、強度のあるアルミ削り出し取付ベースを採用。アルミプレートオプション有り。エレベーター底面に1/4UNCのネジを設け、オプションのエレベーターフック2などのアクセサリーが取付可能。
仕様●エレベータースライド幅(mm):265●地上最低高(mm):680●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約1710(全高時) 質量(g)2950 段数2段 全高(mm)1395 パイプ径(Φmm)Φ28 縮長(mm)830 搭載可能質量(kg)20
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

4段レバー式、脚パイプはAMT合金パイプの採用により、軽量化を実現。スライディングアームIIと自由雲台SBH-150 DQN装備により、俯瞰撮影も対応できます。開脚角度は3段階に変更可能、エレベーターパイプはショートタイプを装備することで、エレベーターを分割操作することなく、そのままローポジションにセットできます。エレベーター下部にはU1/4ネジ付き。ケースが付属します。
付属品ケース ストローク(mm)EV:465 質量(g)1830 段数4 全高(mm)1815、EV下げ:1350 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)23.4 縮長(mm)575 地上高さ(mm)最低:360
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

SLIK(スリック)プレート2
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500 取付方式(カメラ)ダブルナット式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20 搭載可能質量(kg)5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40 質量(g)400 最大積載量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90 取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SLIK(スリック)マルチクランプSR
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。現場に合わせて天板や丸パイプに取付できるようにクランプ部の切替ができ、しっかり締めこんで固定が可能。エレベーター搭載。クランプ固定後の危機の位置調整が容易。1/4UNCねじが3箇所あり、複数の機器が搭載可能
付属品ロングポール 全長(mm)230(505ロングポール使用時) 質量(g)510(540ロングポール使用時) 全高(mm)105(ロングポール使用時)
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した大型プロ仕様三脚。パイプ径30.2mmで高い安定性を実現しています。脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高395mmを実現。全高は1,920mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケース ストローク(mm)EV:380 質量(g)3385 段数3段 全高(mm)1920、EV下げ全高:1540 最大積載量(kg)7(推奨) パイプ径(Φmm)30.2 縮長(mm)760 最大荷重(kg)脚:18 地上高さ(mm)最低:395
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480 縮長(mm)510
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した中型プロ仕様三脚。パイプ径26.8mmで安定性と持ち運びやすいサイズを兼ね備えます。脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高345mmを実現。全高は1,665mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケース ストローク(mm)EV:280 質量(g)2500 段数3段 全高(mm)1665、EV下げ全高:1385 最大積載量(kg)5(推奨) パイプ径(Φmm)26.8 縮長(mm)695 最大荷重(kg)脚:13 地上高さ(mm)最低:345
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530 ストローク(mm)(EV)370 寸法(mm)(雲台取り付け部)39 直径(Φmm)(ベース部)39 寸法(幅W×高さH)(mm)497×102 パイプ径(Φmm)24 三脚取付ねじU1/4、U3/8 アズワン品番64-9507-07 搭載可能質量(kg)2
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
付属品ケース ストローク(mm)EV:300 質量(g)1180 段数4 全高(mm)1605、EV下げ:1305 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)20 縮長(mm)475 地上高さ(mm)最低:165
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を調整でき、最も低い状態では分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップを装備。三脚ケースが付属します。
付属品ケース ストローク(mm)EV:210 質量(g)1020 段数4 全高(mm)1085、EV下げ:875 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)20 縮長(mm)360 地上高さ(mm)最低:160
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

プロ仕様の三脚「エイブル 300 EX」の後継機にあたる中型アルミ三脚です。風景などじっくり構図を決めたい撮影に適した2ハンドル3WAY雲台を装備。カメラ取付はダブルナット式。D型パイプ、脚ロックノブ方式を採用することで、プロ仕様ながらお求めやすい価格を実現。力学的に優れた形状の丸パイプに一辺を平面とすることで脚の空転を防ぎ、脚の伸縮固定を簡単確実にしました。三段階開脚調整機構により、地上最低高340mmから、全高1390mmまでの高さにセットできます。全高:1390mm。エレベーター下げ全高:1275
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340 付属品三脚ケース 質量(g)1925 段数3段 全高(mm)1845 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)675
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

写真家・秦達夫氏の発案で登場した「ライトカーボンE84H」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型ロングタイプの4段「ライトカーボン E84H II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。2.13kgの軽さながら、2,290mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1935●地上最低高(mm):350 付属品三脚ケース 質量(g)2130 段数4段 全高(mm)2290 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)710
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295 付属品三脚ケース 質量(g)1970 段数4段 全高(mm)1775 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)555
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320 段数5段 全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)460 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)480
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250 段数4段 全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)455 パイプ寸法(mm)21 縮長(mm)470
1個
6,698 税込7,368
当日出荷