41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48 適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚 高さ(mm)47 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スタンドポッド エアリー 6S SLIK(スリック) 動画あり
脚が上に畳まれることで、縮長が従来のスタンドポッドより格段に短くなりました。雲台レバーを緩めると、手持ちの要領で自由にカメラの方向が調整可能な自由雲台(ボールヘッド)を装備。レバーやナットなどがなく、コンパクトに収納できる、新開発「回転ロック」を採用。 自立脚では、脚先の石突ゴム、一脚部分では、雲台基部の握り部分を持って回転、動き止まりまで回して一気に引き出し、反対方法に回して固定します。 。自立脚部分は、シリーズ共通の長さ。 一脚部分を外し、自由雲台を直接取り付けると、ミニ三脚としても使用可能です。
仕様雲台分離可 寸法(mm)カメラ台:24×30 質量(g)710 段数6 全高(mm)1230 最大積載荷重(kg)1 パイプ径(Φmm)25 縮長(mm)330
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

SLIK(スリック)カメラ用雲台
グランドマスターブラック雲台をリニューアル。ハンドルの太さ・素材を一新しました。パンハンドルのグリップ部を、SH-806等と共通の持ち手が太く、滑り止めの凹凸をより大きくしたものに変更しました。 滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台です。カメラ台上の面に水準器を装備。風景撮影時の水平出しの目安に便利です。
適合脚部重量2040g以上の大型三脚 高さ(mm)130 質量(g)1020 最大積載量(kg)7 取付ねじカメラ:U1/4 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)44
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

SLIK(スリック)カメラ用雲台
最も小型の2ハンドル3ウェイ雲台。カメラの上下・左右方向の動きはハンドル1本で操作できるため、素早い操作が可能です。水準器を装備していますので、水平出しの目安に便利です。カメラの取り付けはクイックシュー式。クイックシューのカメラとの取り付けは蝶ネジ式です。
適合脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚 寸法(mm)40×50(カメラ台) 高さ(mm)75 質量(g)290 最大積載量(kg)2 取付ねじU1/4(カメラ) 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)23
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-100BKN
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100 適合脚部重量200g以上の小型三脚 高さ(mm)62 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

しっかりした金属パーツによる、テーブルポッド。 カメラ台にはU1/4カメラネジを装備しており、あらゆるカメラ、ビデオカメラに対応。 また、付属のスマートフォンクリップにより、3.5インチから6インチのスマートフォンに対応。 スマートフォンクリップは上下、左右に動かせる2ウェイ式で、撮影およびスマートフォンによる画面の閲覧にも使用可能です。
仕様●製品タイプ:三脚等●搭載機材の最大重量:2kg●全高:52mm●縮長:138mm ※スマホホルダー未装着時●重量:125g●コード番号:S0700JX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7824-35
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

マルチポッドトーラーR SLIK(スリック) 動画あり
折りたたむと1本の筒状になる、新形状のマルチポッドです。3本の脚はステー付きで素早いセットが可能。自由雲台のカメラ台部分にスマートフォンホルダーを組み込み、カメラとスマホの両方で使えます。フリクション式のセンターポールで、全高1,110mmを実現。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーが使えます。 Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)1110 最低高さ(mm)350 縮長(mm)325 質量(g)390 最大積載荷重(g)500
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒/ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリップ付きで撮影時にも安定して保持することができます。全高720mm。カメラ台を外したときのマウント部は「GoProのHERO(R)カメラ」に対応します。付属の「スマートフォンホルダー」を使えば、スマートフォンを縦・横のいずれにもセット可能です。ポール底面部にはU1/4メスネジがあり、他の三脚に接続して使用可能です。
段数4 パイプ径(Φmm)20 搭載可能質量(kg)400
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLIK(スリック)自由雲台
ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチアーム520 SLIK(スリック) 動画あり
SLIK(スリック)マルチアーム520
三脚にカメラ2台を搭載するためのアクセサリー。バーに雲台2つが付属し、2台のカメラをそれぞれ上下、左右個別の調整が可能です。カメラの間隔も調整可能(縦位置は不可)。バーの端には雲台取付ネジを装備。さらに自由雲台等を取り付ければ、もう一台カメラを取り付け可能です。雲台のカメラ取り付けはダブルナット式。
質量(g)1200 幅(mm)520 取付方式(カメラ)ダブルナット式 三脚取付ねじU1/4、U3/8 アズワン品番64-9507-06 搭載可能質量(kg)2
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

SLIK(スリック)高精度3ウェイ雲台
より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式(雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式)」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう、新設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。水平パンストッパーは、金属製のツマミを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。カメラ台前面を切り欠いたデザインとすることで、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。
最大積載量(kg)10 取付ねじカメラ:U1/4、U3/8(ネジ交換式) 三脚取付ねじU3/8
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLIK(スリック)プレート2
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500 取付方式(カメラ)ダブルナット式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20 搭載可能質量(kg)5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320 段数5段 全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)460 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)480
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

‐ 伸びる!スムーズMOVE8 SLIK(スリック) 動画あり
スムーズな動きでビデオ撮影に対応しやすい、素早く伸ばせる8段三脚。ワンハンドル雲台部分は、カメラを上下と左右に振ることができる、2ウェイ式。
搭載可能質量(kg)0.81 質量(g)565 全高(mm)1060 最低高さ(mm)地上:310 縮長(mm)310
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

SLIK(スリック)マルチポッドRⅡ
スマートフォンホルダー内蔵自由雲台を装備、スマホ・カメラ両用の「マルチポッドR」が、より背が高くなる「マルチポッドR II」として生まれ変わりました。センターポールを装備することで、全高790mmを実現しています。脚は6段階に伸縮でき、手持ち三脚としてもテーブル三脚としても使えます。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーの使用が可能に。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)790 最低高さ(mm)220 縮長(mm)245 質量(g)310 最大積載荷重(g)500
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40 質量(g)400 最大積載量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90 取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1個
7,998 税込8,798
欠品中

一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)130 適合脚部重量260g以上の小型の三脚 高さ(mm)68 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)1.5
1個
4,398 税込4,838
欠品中

「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250 段数4段 全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)455 パイプ寸法(mm)21 縮長(mm)470
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480 縮長(mm)510
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295 付属品三脚ケース 質量(g)1970 段数4段 全高(mm)1775 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)555
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340 付属品三脚ケース 質量(g)1925 段数3段 全高(mm)1845 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)675
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

写真家・秦達夫氏の発案で登場した「ライトカーボンE84H」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型ロングタイプの4段「ライトカーボン E84H II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。2.13kgの軽さながら、2,290mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1935●地上最低高(mm):350 付属品三脚ケース 質量(g)2130 段数4段 全高(mm)2290 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)710
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

‐ 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック) 動画あり
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.8 質量(g)530 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)1055 最低高さ(mm)地上:300 縮長(mm)295
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。 「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。 水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。
質量(g)108 最大積載荷重(kg)2 対応シュープレート:DQ-LシューBK、DQ-SシューBK 取付ねじカメラ:U1/4、雲台:U1/4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×60×19
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。 「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。 水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。
質量(g)120 取付ねじカメラ:U1/4 三脚取付ねじU1/4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×57×20
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

‐ マルチポッド スマホR SLIK(スリック) 動画あり
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けできる小型三脚。テーブルポッドと手持ち三脚(グリップ)の2つの活用方法が可能です。 。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、さらにアクセサリーシューがあり、他のアクセサリーが取り付け可能。三脚部分は束ねるとグリップ形状に。また、5段階の伸縮がスライド式で可能です。Bluetoothリモコン付。
質量(g)280 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)215 縮長(mm)195 アズワン品番64-9507-01 推奨機器スマートフォン、コンパクトデジタルカメラ、小型ビデオカメラ、アクションカメラ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

SLIK(スリック)エイブル300DXN雲台
中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。
適合脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚 寸法(mm)46×54(カメラ台) 高さ(mm)100 質量(g)650 最大積載量(kg)5 取付ねじU1/4(カメラ) 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)40
1個
7,998 税込8,798
36日以内出荷

プロ仕様の三脚「エイブル 300 EX」の後継機にあたる中型アルミ三脚です。風景などじっくり構図を決めたい撮影に適した2ハンドル3WAY雲台を装備。カメラ取付はダブルナット式。D型パイプ、脚ロックノブ方式を採用することで、プロ仕様ながらお求めやすい価格を実現。力学的に優れた形状の丸パイプに一辺を平面とすることで脚の空転を防ぎ、脚の伸縮固定を簡単確実にしました。三段階開脚調整機構により、地上最低高340mmから、全高1390mmまでの高さにセットできます。全高:1390mm。エレベーター下げ全高:1275
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN ストローク(mm)370 寸法(mm)カメラ台:48×48 全長(mm)497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ) 質量(g)530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN) 全高(mm)102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの) パイプ径(Φmm)24 スライド寸法(mm)345 アズワン品番64-9507-14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

450G-10 コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き SLIK(スリック) 動画あり
フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g)605 全高(mm)925、EV下げ:620 縮長(mm)320 アズワン品番64-6435-60 搭載可能質量(kg)1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

カメラの下に固定する、汎用タイプのアルカ規格ブラケットです。I型の形状ですが、短辺方向でもアルカ規格に固定可能。横位置でもタテ位置でも、アルカ規格雲台やスリックDS-30のシューベース部分に固定ができます。カメラネジの位置が移動でき、 カメラの回り止めに当たるように調整できますので、 しっかりカメラとフィットします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×38×18 質量(g)60 取付ねじカメラ:U1/4インチ(小ネジ)
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×95 寸法(mm)カメラ台:82×52
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度微動角度20度(±10度)、方位微動角度16度(±8度)、微動方式押しねじ式(ノブ1回転で1.7度微動)の2軸微動雲台です。高度補助ウェッジが付属。ポータブル赤道儀を搭載する際は、高度補助ウェッジ装着状態のSMH-250を三脚に直接取り付けて使用します。<>フィールドスコープを搭載する際は、高度補助ウェッジを取り外したSMH-250を雲台に載せて使用します。その際、微調整を雲台側ではなくSMH-250で行います。三脚・雲台への取り付けはU1/4カメラネジの他、アルカ互換シューベースに直接固定することもできます。搭載する機材は、U1/4カメラネジにて取り付けます。
質量(g)250 角度(°)高度微動:20(±10)、方位微動:16(±8) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×88×46 搭載可能質量(kg)6
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
質量(g)180 高さ(mm)87 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

望遠バランス雲台「テレバランス3」や「デジタルバランスPRO」などに対応。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
対応三脚:テレバランス3、テレバランス6L、デジタルバランス、VT-830、VT-820、フィールドバランス、デジタルバランスPRO 取付ねじカメラ:U1/4
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

SLIK(スリック)エイブル300STN雲台
中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚 寸法(mm)40×50(カメラ台) 高さ(mm)75 質量(g)290 最大積載量(kg)2 取付ねじU1/4(カメラ) 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)23
1個
4,998 税込5,498
欠品中

スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
付属品ケース ストローク(mm)EV:300 質量(g)1180 段数4 全高(mm)1605、EV下げ:1305 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)20 縮長(mm)475 地上高さ(mm)最低:165
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

シュー取付部の規格はDIN規格を採用しているので、他のDIN規格対応の雲台にも取り付けできます。 プレートを縦長・横長のどちらにも装着でき、機材の長手方向で支えられるので安定感が向上。 カメラとの接触面はゴム入りコルクで、カメラの底面となじみがよく、しっかり固定できます。 カメラへの取り付けは、プレート裏の蝶ネジで取り付けることができるので、コイン等は不要です。
対応三脚:スプリントPRO3WAYN、gッドマンデジタル、雲台:SH-707E、SBH-280E、SH-704EBK、AF1100E 取付ねじカメラ:U1/4
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を調整でき、最も低い状態では分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップを装備。三脚ケースが付属します。
付属品ケース ストローク(mm)EV:210 質量(g)1020 段数4 全高(mm)1085、EV下げ:875 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)20 縮長(mm)360 地上高さ(mm)最低:160
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。
適合脚部重量が1300g以上の三脚 寸法(mm)50×76(カメラ台) 高さ(mm)105 質量(g)650 最大積載量(kg)4 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)40
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷