12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48 適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚 高さ(mm)47 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SLIK(スリック)プレート2
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500 取付方式(カメラ)ダブルナット式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20 搭載可能質量(kg)5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320 段数5段 全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)460 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)480
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 動画あり
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045 段数4段 全高(mm)1875 最大積載量(kg)1 最低高さ(mm)630 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)710
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

幅230mmまで、厚み18mmまでのタブレットやスマートフォンを挟んで固定できる卓上三脚。三脚部分は5段階伸縮式で、高さが調整できます。三脚部分とタブレットホルダー部分は、U1/4インチカメラネジによる固定。着脱可能なので、ホルダーを他の三脚に取り付けることもできます。タブレットホルダーは基部のボールジョイントにより、上方向にティルトが可能。 見やすい方向に動かすことができます。 縦位置・横位置の回転もできます。タブレットホルダー上部にはU1/4インチのメスネジ、アクセサリーネジを用意。市販のライト類の固定が可能です。ホルダー部は「OPEN」のボタンを押しながらスライドすると、幅の変更が可能です。挟むタブレットやスマートフォンのサイズに近くなったら、 上部分を引っ張ってスプリング式で固定します。
質量(g)265(最大搭載質量:700) 全高(mm)295 縮長(mm)285 アズワン品番64-9507-12 特性高さ調節・角度調節・回転機能
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷

高度微動角度20度(±10度)、方位微動角度16度(±8度)、微動方式押しねじ式(ノブ1回転で1.7度微動)の2軸微動雲台です。高度補助ウェッジが付属。ポータブル赤道儀を搭載する際は、高度補助ウェッジ装着状態のSMH-250を三脚に直接取り付けて使用します。<>フィールドスコープを搭載する際は、高度補助ウェッジを取り外したSMH-250を雲台に載せて使用します。その際、微調整を雲台側ではなくSMH-250で行います。三脚・雲台への取り付けはU1/4カメラネジの他、アルカ互換シューベースに直接固定することもできます。搭載する機材は、U1/4カメラネジにて取り付けます。
質量(g)250 角度(°)高度微動:20(±10)、方位微動:16(±8) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×88×46 搭載可能質量(kg)6
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

シュー取付部の規格はDIN規格を採用しているので、他のDIN規格対応の雲台にも取り付けできます。 プレートを縦長・横長のどちらにも装着でき、機材の長手方向で支えられるので安定感が向上。 カメラとの接触面はゴム入りコルクで、カメラの底面となじみがよく、しっかり固定できます。 カメラへの取り付けは、プレート裏の蝶ネジで取り付けることができるので、コイン等は不要です。
対応三脚:スプリントPRO3WAYN、gッドマンデジタル、雲台:SH-707E、SBH-280E、SH-704EBK、AF1100E 取付ねじカメラ:U1/4
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

カメラの下に固定する、汎用タイプのアルカ規格ブラケットです。I型の形状ですが、短辺方向でもアルカ規格に固定可能。横位置でもタテ位置でも、アルカ規格雲台やスリックDS-30のシューベース部分に固定ができます。カメラネジの位置が移動でき、 カメラの回り止めに当たるように調整できますので、 しっかりカメラとフィットします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×38×18 質量(g)60 取付ねじカメラ:U1/4インチ(小ネジ)
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

SLIK(スリック)自由雲台
ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295 付属品三脚ケース 質量(g)1970 段数4段 全高(mm)1775 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)555
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340 付属品三脚ケース 質量(g)1925 段数3段 全高(mm)1845 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)675
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

写真家・秦達夫氏の発案で登場した「ライトカーボンE84H」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型ロングタイプの4段「ライトカーボン E84H II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。2.13kgの軽さながら、2,290mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1935●地上最低高(mm):350 付属品三脚ケース 質量(g)2130 段数4段 全高(mm)2290 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)710
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷