3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールの伸び限界値を赤いラインで示すとともに、ポールが抜けにくい機構を採用。ポールの空転もおこりません。脱着が容易だけでなく、しっかり装着できるため、洗浄作業中の抜けリスクを軽減。下部のゴムキャップにスペースを設けることで、給水時に起こるホースの折れを防止。ロックが目視でわかるレバー式。作業現場で起こるポールのロック忘れによる事故を防ぐ。ポールの中に給水ホースを通せる配管機構を採用し、現場でのスムーズな洗浄作業が可能。
仕様たわみ量(mm):550(最大搭載荷重時) 付属品洗浄ブラシ(幅300mm×奥行70mm、質量500g)、給水ホース(長さ9.5m、ホース内径5mm、質量420g) 質量(g)1880 段数6段 全高(mm)7500 パイプ径(Φmm)42 縮長(mm)1520 最大積載荷重(g)300
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷

SLIK(スリック)ミニプロ7N
本体部にアルミダイカスト部品を採用。3段階開脚機構を装備した、本格仕様のテーブル三脚です。最大パイプ径20mmの2段式。脚の伸縮はレバーロック式で、簡単確実に脚の伸縮操作が可能です。付属の延長ポールを取り付ければ、狭いスペースでもある程度の高さを出すことができ、小物撮影に最適です。SポールIIとの組み合わせも可能。 自由雲台はクイックシュー部を一眼レフ対応のサイズとした「SBH-150DQN」を装備。クイックシュー取付部に2軸の水準器を装備しており、水平出しの目安に便利です。
質量(g)540 付属品ケース 段数2 全高(mm)260、450(延長ポール使用時)、140(開脚時) パイプ径(Φmm)20 縮長(mm)195
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

プロ仕様の三脚「エイブル 300 EX」の後継機にあたる中型アルミ三脚です。風景などじっくり構図を決めたい撮影に適した2ハンドル3WAY雲台を装備。カメラ取付はダブルナット式。D型パイプ、脚ロックノブ方式を採用することで、プロ仕様ながらお求めやすい価格を実現。力学的に優れた形状の丸パイプに一辺を平面とすることで脚の空転を防ぎ、脚の伸縮固定を簡単確実にしました。三段階開脚調整機構により、地上最低高340mmから、全高1390mmまでの高さにセットできます。全高:1390mm。エレベーター下げ全高:1275
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷