「パイプ台」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530
ストローク(mm)(EV)370
寸法(mm)(雲台取り付け部)39
直径(Φmm)(ベース部)39
寸法(幅W×高さH)(mm)497×102
パイプ径(Φmm)24
三脚取付ねじU1/4、U3/8
アズワン品番64-9507-07
搭載可能質量(kg)2
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250
段数4段
全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)455
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)470
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN
ストローク(mm)370
寸法(mm)カメラ台:48×48
全長(mm)497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ)
質量(g)530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN)
全高(mm)102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの)
パイプ径(Φmm)24
スライド寸法(mm)345
アズワン品番64-9507-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40
質量(g)400
最大積載量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90
取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
グラスファイバー入り樹脂製のスプリングバランス+オイルフリュード雲台により、滑らかな動きを実現した、プロ動画向けの三脚です。
脚パイプにアルミ・マグネシウム・チタンの合金であるAMT合金パイプを採用し、雲台トータルで2kgを切る軽さを実現しました。
クイックシューはアルカ互換で、前後スライドによるバランス調整に対応。
プロ用の動画三脚に必要な装備である、ボールレベラーを装備。
ボール径は60mmとすることで、小型化しています。
開脚角度は3段階でローポジションに対応。
脚は4段式、レバー式の脚ロックにより簡単で確実な伸縮が可能です。
携帯に便利な収納ケースが付属します。
質量(g)1980
段数4段
全高(mm)1510
最大積載荷重(kg)3
パイプ径(Φmm)26.8
最低高さ(mm)325
縮長(mm)610
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
4段レバー式、脚パイプはAMT合金パイプの採用により、軽量化を実現。スライディングアームIIと自由雲台SBH-150 DQN装備により、俯瞰撮影も対応できます。開脚角度は3段階に変更可能、エレベーターパイプはショートタイプを装備することで、エレベーターを分割操作することなく、そのままローポジションにセットできます。エレベーター下部にはU1/4ネジ付き。ケースが付属します。
付属品ケース
ストローク(mm)EV:465
質量(g)1830
段数4
全高(mm)1815、EV下げ:1350
最大積載荷重(kg)2
パイプ寸法(mm)23.4
縮長(mm)575
地上高さ(mm)最低:360
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
プロ仕様の三脚「エイブル 300 EX」の後継機にあたる中型アルミ三脚です。風景などじっくり構図を決めたい撮影に適した2ハンドル3WAY雲台を装備。カメラ取付はダブルナット式。D型パイプ、脚ロックノブ方式を採用することで、プロ仕様ながらお求めやすい価格を実現。力学的に優れた形状の丸パイプに一辺を平面とすることで脚の空転を防ぎ、脚の伸縮固定を簡単確実にしました。三段階開脚調整機構により、地上最低高340mmから、全高1390mmまでの高さにセットできます。全高:1390mm。エレベーター下げ全高:1275
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295
付属品三脚ケース
質量(g)1970
段数4段
全高(mm)1775
最大積載荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)28
縮長(mm)555
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
写真家・秦達夫氏の発案で登場した「ライトカーボンE84H」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型ロングタイプの4段「ライトカーボン E84H II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。2.13kgの軽さながら、2,290mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1935●地上最低高(mm):350
付属品三脚ケース
質量(g)2130
段数4段
全高(mm)2290
パイプ径(Φmm)28
縮長(mm)710
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340
付属品三脚ケース
質量(g)1925
段数3段
全高(mm)1845
最大積載荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)28
縮長(mm)675
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を調整でき、最も低い状態では分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップを装備。三脚ケースが付属します。
付属品ケース
ストローク(mm)EV:210
質量(g)1020
段数4
全高(mm)1085、EV下げ:875
最大積載荷重(kg)2
パイプ寸法(mm)20
縮長(mm)360
地上高さ(mm)最低:160
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード