57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480 縮長(mm)510
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40 質量(g)400 最大積載量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90 取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1個
7,998 税込8,798
欠品中

三脚のエレベーター下部ネジに取り付けて使用します。取り付けたフックにウエイトを吊るせば安定性アップ。
質量(g)42 寸法(縦×横)(mm)76×47
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320 段数5段 全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)460 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)480
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

450G-10 コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き SLIK(スリック) 動画あり
フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g)605 全高(mm)925、EV下げ:620 縮長(mm)320 アズワン品番64-6435-60 搭載可能質量(kg)1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

クランク式エレベーター搭載。幅広い作業の高さををカバー。脚の高さ調整も容易に行えるレバー式を採用。耐久・軽量性を考えたアルミ製の脚に樹脂レバーを採用し、移動の多い現場でのパフォーマンスが向上。ステー機構採用で、荷重による三脚のネジレを軽減し安定した設置が可能。
仕様●エレベータースライド幅(mm):310●地上最低高(mm):485●脚ロック方式:レバー式●設置直径(mm):1200 質量(g)230 段数3段 全高(mm)1435 パイプ径(Φmm)Φ23 縮長(mm)495 搭載可能質量(kg)2
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

エレベーター機構にクランク式を採用。取付機器の高さの微調整が可能。直径50mmの滑り止め付フットパッドが、接地面との滑りを軽減させ、安定した機器設置が可能。荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限がある狭い場所で、より安定した設置が可能。ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。重量機器を考慮し、強度のあるアルミ削り出し取付ベースを採用。アルミプレートオプション有り。エレベーター底面に1/4UNCのネジを設け、オプションのエレベーターフック2などのアクセサリーが取付可能。
仕様●エレベータースライド幅(mm):265●地上最低高(mm):680●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約1710(全高時) 質量(g)2950 段数2段 全高(mm)1395 パイプ径(Φmm)Φ28 縮長(mm)830 搭載可能質量(kg)20
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

4段レバー式、脚パイプはAMT合金パイプの採用により、軽量化を実現。スライディングアームIIと自由雲台SBH-150 DQN装備により、俯瞰撮影も対応できます。開脚角度は3段階に変更可能、エレベーターパイプはショートタイプを装備することで、エレベーターを分割操作することなく、そのままローポジションにセットできます。エレベーター下部にはU1/4ネジ付き。ケースが付属します。
付属品ケース ストローク(mm)EV:465 質量(g)1830 段数4 全高(mm)1815、EV下げ:1350 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)23.4 縮長(mm)575 地上高さ(mm)最低:360
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

SLIK(スリック)プレート2
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500 取付方式(カメラ)ダブルナット式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20 搭載可能質量(kg)5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

一つのホルダーで、スマホもタブレットも対応できる、三脚への取付ホルダーです。新たに4段階の伸縮部を2ヶ所に設置し、よりワイドに取り付け部分が拡がります。最大220mmまでのタブレットの幅に対応します。ホルダー部分にアクセサリーシューを装備し、LEDライトやマイクの取り付けが可能です。三脚取り付けネジはU1/4インチです。
全高(mm)250 縮長(mm)95 質量(g)65 最大積載荷重(g)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 動画あり
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045 段数4段 全高(mm)1875 最大積載量(kg)1 最低高さ(mm)630 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)710
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

SPTH スマホ&タブレットホルダー SLIK(スリック) 動画あり
2段伸縮機構により、70~180mm幅のスマホまたはタブレットを取り付け可能なホルダー。底部と背部にU1/4インチ三脚ネジがあり、三脚上に取り付け可能。ホルダー上部にはアクセサリーシューを装備。LEDライト等を取り付け可能
質量(g)60 全高(mm)220 三脚取付ねじU1/4インチ 縮長(mm)95 アズワン品番64-9506-99 最大積載荷重(g)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
質量(g)180 高さ(mm)87 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

写真家・秦達夫氏の発案で登場した「ライトカーボンE84H」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型ロングタイプの4段「ライトカーボン E84H II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。2.13kgの軽さながら、2,290mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1935●地上最低高(mm):350 付属品三脚ケース 質量(g)2130 段数4段 全高(mm)2290 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)710
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295 付属品三脚ケース 質量(g)1970 段数4段 全高(mm)1775 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)555
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340 付属品三脚ケース 質量(g)1925 段数3段 全高(mm)1845 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)675
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

スリム三脚「レプトスA294 BH」のカラーをグリーンにして、写真や動画の撮影のみならず、アウトドアで役立つテーブルも付属した三脚です。 。雲台には方位磁石と水準器を装備して収納ケースが付属します。 。ロックが一か所で、まるで手持ちのような自由さで構図を変えられる自由雲台を装備。カメラの取り付けはアルカ互換のクイックシュー式。直感的に構図を変えられるので、非常に便利です。自由雲台のハウジング部には、樹脂製素材を採用。ボールは金属製で、しっかり固定できます。ボール締め付けレバーは引き出すことで固定する位置を変更できます。スリムに収納できるよう、形状の工夫により 三脚全体の収納状態が約66mmの直径を実現。 。石突ゴムを取り外すとスパイクが出てくる、2重構造の石突を装備。 屋外の滑りやすい場所でも、しっかり三脚を設置できます。標準装備の自由雲台は取り外し可能で、取り外すとU3/8インチ(大ネジ)が対応します。持ち運びに便利な三脚ケースが付属します。
質量(g)1060 段数4 全高(mm)1300 最大積載量(kg)1.5 パイプ寸法(mm)29 縮長(mm)545 地上高さ(mm)最低170
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

‐ マルチポッド スマホR SLIK(スリック) 動画あり
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けできる小型三脚。テーブルポッドと手持ち三脚(グリップ)の2つの活用方法が可能です。 。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、さらにアクセサリーシューがあり、他のアクセサリーが取り付け可能。三脚部分は束ねるとグリップ形状に。また、5段階の伸縮がスライド式で可能です。Bluetoothリモコン付。
質量(g)280 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)215 縮長(mm)195 アズワン品番64-9507-01 推奨機器スマートフォン、コンパクトデジタルカメラ、小型ビデオカメラ、アクションカメラ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

SLIK(スリック)エイブル300DXN雲台
中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。
適合脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚 寸法(mm)46×54(カメラ台) 高さ(mm)100 質量(g)650 最大積載量(kg)5 取付ねじU1/4(カメラ) 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)40
1個
7,998 税込8,798
36日以内出荷

幅230mmまで、厚み18mmまでのタブレットやスマートフォンを挟んで固定できる卓上三脚。三脚部分は5段階伸縮式で、高さが調整できます。三脚部分とタブレットホルダー部分は、U1/4インチカメラネジによる固定。着脱可能なので、ホルダーを他の三脚に取り付けることもできます。タブレットホルダーは基部のボールジョイントにより、上方向にティルトが可能。 見やすい方向に動かすことができます。 縦位置・横位置の回転もできます。タブレットホルダー上部にはU1/4インチのメスネジ、アクセサリーネジを用意。市販のライト類の固定が可能です。ホルダー部は「OPEN」のボタンを押しながらスライドすると、幅の変更が可能です。挟むタブレットやスマートフォンのサイズに近くなったら、 上部分を引っ張ってスプリング式で固定します。
質量(g)265(最大搭載質量:700) 全高(mm)295 縮長(mm)285 アズワン品番64-9507-12 特性高さ調節・角度調節・回転機能
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷

大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)235 適合脚部重量470g以上の小型の三脚 寸法(幅W×高さH)(mm)37×87 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2.5
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-120BKN
アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)130 適合脚部重量260g以上の小型の三脚 高さ(mm)75 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SLIK(スリック)マルチポッドRⅡ
スマートフォンホルダー内蔵自由雲台を装備、スマホ・カメラ両用の「マルチポッドR」が、より背が高くなる「マルチポッドR II」として生まれ変わりました。センターポールを装備することで、全高790mmを実現しています。脚は6段階に伸縮でき、手持ち三脚としてもテーブル三脚としても使えます。雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーの使用が可能に。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)790 最低高さ(mm)220 縮長(mm)245 質量(g)310 最大積載荷重(g)500
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-110
日本製の小型自由雲台。二つに分かれた雲台本体を固定ネジで両側から引きつけて固定する方式で、ボールをしっかり締め付けられるため、十分な固定力を発揮します。小型三脚や一脚用の自由雲台として最適です。
質量(g)120 適合脚部重量240g以上の小型の三脚 高さ(mm)75 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)2
1個
3,598 税込3,958
欠品中

高度微動角度20度(±10度)、方位微動角度16度(±8度)、微動方式押しねじ式(ノブ1回転で1.7度微動)の2軸微動雲台です。高度補助ウェッジが付属。ポータブル赤道儀を搭載する際は、高度補助ウェッジ装着状態のSMH-250を三脚に直接取り付けて使用します。<>フィールドスコープを搭載する際は、高度補助ウェッジを取り外したSMH-250を雲台に載せて使用します。その際、微調整を雲台側ではなくSMH-250で行います。三脚・雲台への取り付けはU1/4カメラネジの他、アルカ互換シューベースに直接固定することもできます。搭載する機材は、U1/4カメラネジにて取り付けます。
質量(g)250 角度(°)高度微動:20(±10)、方位微動:16(±8) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×88×46 搭載可能質量(kg)6
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
質量(g)350 適合脚部重量700g以上の小型の三脚 寸法(幅W×高さH)(mm)43×87 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)3
1個
8,898 税込9,788
欠品中

SLIK(スリック)エイブル300STN雲台
中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚 寸法(mm)40×50(カメラ台) 高さ(mm)75 質量(g)290 最大積載量(kg)2 取付ねじU1/4(カメラ) 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)23
1個
4,998 税込5,498
欠品中

雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。 ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。
直径(Φmm)65(雲台取付面) 高さ(mm)34 質量(g)200 最大積載量(kg)10 三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応 底径(Φmm)65
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530 ストローク(mm)(EV)370 寸法(mm)(雲台取り付け部)39 直径(Φmm)(ベース部)39 寸法(幅W×高さH)(mm)497×102 パイプ径(Φmm)24 三脚取付ねじU1/4、U3/8 アズワン品番64-9507-07 搭載可能質量(kg)2
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

スリックのロングセラー「Sポール」「SポールII」。一脚としても、パイプ上下のネジを活用しての三脚の延長ポールとしても、活用できる製品として、1970年代から長く作り続けられています。このたび、ユーザーからの要望が多かった、Sポールをカーボンパイプ化した製品として「Sポールカーボン284」を製品化。
仕様カメラ取付ネジ:U1/4インチ 質量(g)450 段数4段 全高(mm)1955 最大パイプ径(mm)32 三脚取付ねじU1/4インチ 縮長(mm)630
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

‐ 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック) 動画あり
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.8 質量(g)530 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)1055 最低高さ(mm)地上:300 縮長(mm)295
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)130 適合脚部重量260g以上の小型の三脚 高さ(mm)68 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)1.5
1個
4,398 税込4,838
欠品中

マルチアーム520 SLIK(スリック) 動画あり
SLIK(スリック)マルチアーム520
三脚にカメラ2台を搭載するためのアクセサリー。バーに雲台2つが付属し、2台のカメラをそれぞれ上下、左右個別の調整が可能です。カメラの間隔も調整可能(縦位置は不可)。バーの端には雲台取付ネジを装備。さらに自由雲台等を取り付ければ、もう一台カメラを取り付け可能です。雲台のカメラ取り付けはダブルナット式。
質量(g)1200 幅(mm)520 取付方式(カメラ)ダブルナット式 三脚取付ねじU1/4、U3/8 アズワン品番64-9507-06 搭載可能質量(kg)2
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-100BKN
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100 適合脚部重量200g以上の小型三脚 高さ(mm)62 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スリックUシリーズ三脚、U5500からU9000に対応。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
ピンク 対応三脚:U5500-U9000、SDV-30、SDV-20 取付ねじカメラ:U1/4
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒/ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリップ付きで撮影時にも安定して保持することができます。全高720mm。カメラ台を外したときのマウント部は「GoProのHERO(R)カメラ」に対応します。付属の「スマートフォンホルダー」を使えば、スマートフォンを縦・横のいずれにもセット可能です。ポール底面部にはU1/4メスネジがあり、他の三脚に接続して使用可能です。
段数4 パイプ径(Φmm)20 搭載可能質量(kg)400
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリックビデオシリーズ三脚の「ビデオスプリントII N」などに対応するスペアのクイックシュープレート。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
シルバー 対応三脚:ムービーPaPa、ビデオスプリント II N、ビデオスプリント II、ビデオスプリント、ビデオポッド 取付ねじカメラ:U1/4
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

デジタルシリーズ三脚「スプリントPRO II」や「スプリントPRO II GMN/CGN」などに対応するクイックシュープレート。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
対応三脚:ライトカーボンE63、E64、E53、E54、エアリーL100、M100、S100、スプリントPROⅡN、スプリントMINIⅡN、スプリントPROⅡ、スプリントMINIⅡ、スタンドポッド5、雲台:SBH-100DQ、SBH-120 取付ねじカメラ:U1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
最大積載荷重(g)200
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。
適合脚部重量が1300g以上の三脚 寸法(mm)50×76(カメラ台) 高さ(mm)105 質量(g)650 最大積載量(kg)4 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)40
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷