5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽さを優先した三脚ケース
質量(g)190 外寸(mm)85×605×105 内寸(mm)80×600×110 縮長(mm)対応機材:600以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SLIK(スリック)三脚ケース
ボックス形状のパッド入りケース。ファスナーは信頼性の高いYKK製、バッグルはニフコ製を採用。キャリングハンドル、ショルダーベルト付き。内側に外したパンハンドルを収納できるポケットを装備。
質量(g)750 外寸(mm)110×670×170 内寸(mm)100×660×160 縮長(mm)対応機材:660以下 ポケット内寸法(mm)50×360×130
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

SLIK(スリック)エイブル300STN雲台
中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚 寸法(mm)40×50(カメラ台) 高さ(mm)75 質量(g)290 最大積載量(kg)2 取付ねじU1/4(カメラ) 三脚取付ねじU1/4 ベース径(Φmm)23
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

スリム三脚「レプトスA294 BH」のカラーをグリーンにして、写真や動画の撮影のみならず、アウトドアで役立つテーブルも付属した三脚です。 。雲台には方位磁石と水準器を装備して収納ケースが付属します。 。ロックが一か所で、まるで手持ちのような自由さで構図を変えられる自由雲台を装備。カメラの取り付けはアルカ互換のクイックシュー式。直感的に構図を変えられるので、非常に便利です。自由雲台のハウジング部には、樹脂製素材を採用。ボールは金属製で、しっかり固定できます。ボール締め付けレバーは引き出すことで固定する位置を変更できます。スリムに収納できるよう、形状の工夫により 三脚全体の収納状態が約66mmの直径を実現。 。石突ゴムを取り外すとスパイクが出てくる、2重構造の石突を装備。 屋外の滑りやすい場所でも、しっかり三脚を設置できます。標準装備の自由雲台は取り外し可能で、取り外すとU3/8インチ(大ネジ)が対応します。持ち運びに便利な三脚ケースが付属します。
質量(g)1060 段数4 全高(mm)1300 最大積載量(kg)1.5 パイプ寸法(mm)29 縮長(mm)545 地上高さ(mm)最低170
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷