ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
シュー取付部の規格はDIN規格を採用しているので、他のDIN規格対応の雲台にも取り付けできます。
プレートを縦長・横長のどちらにも装着でき、機材の長手方向で支えられるので安定感が向上。
カメラとの接触面はゴム入りコルクで、カメラの底面となじみがよく、しっかり固定できます。
カメラへの取り付けは、プレート裏の蝶ネジで取り付けることができるので、コイン等は不要です。
対応三脚:スプリントPRO3WAYN、gッドマンデジタル、雲台:SH-707E、SBH-280E、SH-704EBK、AF1100E
取付ねじカメラ:U1/4
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード