5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリック独自のグリップ式雲台「AF2100」の小型バージョン。グリップを握ると自在に構図を調整でき、離すと固定。直感的な操作が可能です。固定力と操作感を考慮したチューニングにより、どなたにも快適に操作できます。カメラ取り付けはクイックシュー式。従来モデルよりもカメラ取り付け面を大きくし、安定性を向上しました。水準器付き。
質量(g)540 適合脚部重量1080g以上、パイプ26mm-32mmの中型から大型の三脚 寸法(幅W×高さH)(mm)45×125 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4 搭載可能質量(kg)1.5
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

SLIK(スリック)ミニプロ7N
本体部にアルミダイカスト部品を採用。3段階開脚機構を装備した、本格仕様のテーブル三脚です。最大パイプ径20mmの2段式。脚の伸縮はレバーロック式で、簡単確実に脚の伸縮操作が可能です。付属の延長ポールを取り付ければ、狭いスペースでもある程度の高さを出すことができ、小物撮影に最適です。SポールIIとの組み合わせも可能。 自由雲台はクイックシュー部を一眼レフ対応のサイズとした「SBH-150DQN」を装備。クイックシュー取付部に2軸の水準器を装備しており、水平出しの目安に便利です。
質量(g)540 付属品ケース 段数2 全高(mm)260、450(延長ポール使用時)、140(開脚時) パイプ径(Φmm)20 縮長(mm)195
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480 縮長(mm)510
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340 付属品三脚ケース 質量(g)1925 段数3段 全高(mm)1845 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)675
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE84」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E84 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。縮長555mmながら1,775mmの高さを実現。三脚ケース付き。
仕様●EVストローク(mm):330●EV下げ全高(mm):1445●地上最低高(mm):295 付属品三脚ケース 質量(g)1970 段数4段 全高(mm)1775 最大積載荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28 縮長(mm)555
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷