4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム三脚「レプトスA294 BH」のカラーをグリーンにして、写真や動画の撮影のみならず、アウトドアで役立つテーブルも付属した三脚です。 。雲台には方位磁石と水準器を装備して収納ケースが付属します。 。ロックが一か所で、まるで手持ちのような自由さで構図を変えられる自由雲台を装備。カメラの取り付けはアルカ互換のクイックシュー式。直感的に構図を変えられるので、非常に便利です。自由雲台のハウジング部には、樹脂製素材を採用。ボールは金属製で、しっかり固定できます。ボール締め付けレバーは引き出すことで固定する位置を変更できます。スリムに収納できるよう、形状の工夫により 三脚全体の収納状態が約66mmの直径を実現。 。石突ゴムを取り外すとスパイクが出てくる、2重構造の石突を装備。 屋外の滑りやすい場所でも、しっかり三脚を設置できます。標準装備の自由雲台は取り外し可能で、取り外すとU3/8インチ(大ネジ)が対応します。持ち運びに便利な三脚ケースが付属します。
質量(g)1060 段数4 全高(mm)1300 最大積載量(kg)1.5 パイプ寸法(mm)29 縮長(mm)545 地上高さ(mm)最低170
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

スタンドポッド エアリー 6S SLIK(スリック) 動画あり
脚が上に畳まれることで、縮長が従来のスタンドポッドより格段に短くなりました。雲台レバーを緩めると、手持ちの要領で自由にカメラの方向が調整可能な自由雲台(ボールヘッド)を装備。レバーやナットなどがなく、コンパクトに収納できる、新開発「回転ロック」を採用。 自立脚では、脚先の石突ゴム、一脚部分では、雲台基部の握り部分を持って回転、動き止まりまで回して一気に引き出し、反対方法に回して固定します。 。自立脚部分は、シリーズ共通の長さ。 一脚部分を外し、自由雲台を直接取り付けると、ミニ三脚としても使用可能です。
仕様雲台分離可 寸法(mm)カメラ台:24×30 質量(g)710 段数6 全高(mm)1230 最大積載荷重(kg)1 パイプ径(Φmm)25 縮長(mm)330
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g)1050 仕様(石突)ゴム 取付方式(カメラ)ダイレクト式 段数4 全高(mm)1820 対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ パイプ径(Φmm)36 縮長(mm)605 ロック(脚)ナット式
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

力学的に優れた形状の丸パイプに、空転防止の溝を取り入れた「溝入丸パイプ」を採用しました。パイプ肉厚は1.1mm。アルミにマグネシウムを配合することによる強度アップにより、多くのプロ用三脚の1.2mm厚よりも薄くすることで軽量化に貢献しています。パイプ表面に微細な筋を入れる「ヘアーライン加工」を施し、摩擦力による脚パイプの固定をより確実なものとしています。握ったときのサイズも考慮した、ラバー成型の脚ロックナットを採用。力の入りやすいラバーパターンを採用しています。
質量(g)780 仕様(石突)ゴム 取付方式(カメラ)ダイレクト式 段数4 全高(mm)1600 対応(機材)デジタル・フィルム一眼レフ+超望遠レンズ中判カメラ パイプ径(Φmm)32 縮長(mm)540 ロック(脚)ナット式
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷