小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48
適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚
高さ(mm)47
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
質量(g)350
適合脚部重量700g以上の小型の三脚
寸法(幅W×高さH)(mm)43×87
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
搭載可能質量(kg)3
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
日本製の小型自由雲台。二つに分かれた雲台本体を固定ネジで両側から引きつけて固定する方式で、ボールをしっかり締め付けられるため、十分な固定力を発揮します。小型三脚や一脚用の自由雲台として最適です。
質量(g)120
適合脚部重量240g以上の小型の三脚
高さ(mm)75
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)130
適合脚部重量260g以上の小型の三脚
高さ(mm)75
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
搭載可能質量(kg)2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100
適合脚部重量200g以上の小型三脚
高さ(mm)62
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
搭載可能質量(kg)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)130
適合脚部重量260g以上の小型の三脚
高さ(mm)68
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)235
適合脚部重量470g以上の小型の三脚
寸法(幅W×高さH)(mm)37×87
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
搭載可能質量(kg)2.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
質量(g)180
高さ(mm)87
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けできる小型三脚。テーブルポッドと手持ち三脚(グリップ)の2つの活用方法が可能です。 。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、さらにアクセサリーシューがあり、他のアクセサリーが取り付け可能。三脚部分は束ねるとグリップ形状に。また、5段階の伸縮がスライド式で可能です。Bluetoothリモコン付。
質量(g)280
付属品Bluetoothリモコン
全高(mm)215
縮長(mm)195
アズワン品番64-9507-01
推奨機器スマートフォン、コンパクトデジタルカメラ、小型ビデオカメラ、アクションカメラ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード