「自立式 一脚」の検索結果
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045
段数4段
全高(mm)1875
最大積載量(kg)1
最低高さ(mm)630
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)710
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷