「雲台アダプタ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)235
適合脚部重量470g以上の小型の三脚
寸法(幅W×高さH)(mm)37×87
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
搭載可能質量(kg)2.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530
ストローク(mm)(EV)370
寸法(mm)(雲台取り付け部)39
直径(Φmm)(ベース部)39
寸法(幅W×高さH)(mm)497×102
パイプ径(Φmm)24
三脚取付ねじU1/4、U3/8
アズワン品番64-9507-07
搭載可能質量(kg)2
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48
適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚
高さ(mm)47
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)130
適合脚部重量260g以上の小型の三脚
高さ(mm)75
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
搭載可能質量(kg)2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045
段数4段
全高(mm)1875
最大積載量(kg)1
最低高さ(mm)630
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)710
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
アルカスイス互換規格の汎用クイックシュー。
クイックシューを装備しない雲台上に取り付けて、アルカスイス規格のプレートを取り付けできます。
シンプルながらしっかりとした固定力が魅力です。
取り付けはコインいらずのネジツマミ付。
コインでも締め付け可能。
水準器を3カ所に装備。
縦位置時など、設置の方法にかかわらず使用可能。
意図しないシューの脱落を防ぎます。
ダブルネジアダプターを外すと大ネジ(U3/8)にも対応
質量(kg)搭載機材最大:10
質量(g)180
取付ねじ雲台:U1/4 ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応、カメラ:U1/4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×70×25
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード