フリーバンドクラレファスニング(18件のレビュー)当日出荷
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)0.4有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ粘着付 25m箱入クラレファスニング(14件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1巻(25m)
当日出荷から10日以内出荷
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系粘着剤
両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25mクラレファスニング(2件のレビュー)当日出荷
A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。
巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。
繰り返し使える両面マジックです。
材質ポリエステル形状A・B面背中合わせ両面タイプ色黒長さ(m)25
超薄型マジックバンドクラレファスニング(11件のレビュー)当日出荷
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。
はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。テープ長さ(m)3厚さ(mm)1.0材質(フック)ポリエチレン材質(ループ)ナイロン
広幅マジックテープクラレファスニング(9件のレビュー)当日出荷
電話機などの机上のものの固定に。
マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)100長さ(m)0.1粘着剤アクリル系材質(面ファスナー)ナイロン100%RoHS指令(10物質対応)対応
マジックバンドクラレファスニング(8件のレビュー)当日出荷
巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。
どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。材質(面ファスナー)ナイロン100%
フリーバンドロングクラレファスニング(3件のレビュー)当日出荷
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長1m(直径約30cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25色黒長さ(m)1有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ エコマジッククラレファスニング(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
粘着剤付マジック A(オス)B(メス)面セット
ポリエステル製で水に強く、強度低下しない
ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球に優しい
新製法により生産時のCO2排出量30%カット
材質ポリエステル寸法(縦×横)(mm)150×25
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)4日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
マジックストラップクラレファスニング(1件のレビュー)当日出荷
キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
用途テント・機材の結束、背負子への荷材結束等に。幅(mm)25長さ(m)1.3材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
マジロック(強力結着タイプ)クラレファスニング(2件のレビュー)当日出荷
プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系