4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。 寸法(mm)25X200 材質ポリエステル セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
1セット
158 税込174
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとつの面にA面(フック)とB面(ループ)が混在した縫製用面ファスナーです。 柔らかいB面(ループ)が高く形成されているので肌に優しく、他素材を傷めにくい構造です。
用途洗濯・ドライクリーニングに耐えられます。 材質ポリエステル 幅(mm)100 長さ(m)25
1巻
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。 材質ポリエステル 寸法(mm)25X300
1個
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープの特徴・特性はそのままクラレが独自開発したプラスチック製の面ファスナー「マジロック」です。ソフトな肌触りでごみがつきにくい!簡単に剥がせる構造です。テープのフックとループを合わせて、抑えることでしっかり止まり、剥がすときは簡単に引きはがすことができます。フックとループは耐久性があり、繰り返し何度も使用することができます。プラスチック製ですが家庭用ミシンでの縫製が可能です。また、はさみでお好みのサイズにカットできます。
寸法25×20(巾mm×長さcm) 素材素材:(フック)ポリエステル、(ループ)ナイロン
1枚
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)