絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 構造物用 止水材 キッスシーラー P AOI

    構造物用 止水材 キッスシーラー P

    AOI
    23,980税込26,378
    1箱(10m)
    21日以内出荷
    主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Pタイプ(鉄板芯材入り)は、両端部に穴を設けているため、番線等によって仮止めが容易です。 Pタイプは、鉄板芯材が入っているため現場に合わせて折り曲げ加工が出来、又、生コンクリートの打設圧に対して曲がる事なく確実な施工が出来ます。
    用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。仕様針入度(10-1mm):85±15長さ(m)10温度(℃)柔軟温度:-50以下抗張力0.1N/mm2以上伸び(%)1200%以上不揮発分99%以上吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬)接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
  • 構造物用 止水材 ボンドリングW ガングレード AOI

    構造物用 止水材 ボンドリングW ガングレード

    AOI
    2,998税込3,298
    1本(320mL)
    21日以内出荷
    自己膨張により水みちを止める事のできるシーリング材です。 カートリッジガンで施工。一液タイプのシール材なので、簡単に施工ができます。 被着体が湿潤面でもプライマーを使用することで接着します。 コンクリート・モルタル・金属・ガラスに対し、接着性が優れます。 押し出し性に優れ、作業性が抜群です。成形止水材の貼り付けが困難であった場所の施工ができます。
    仕様体積膨張倍率:2倍グレータイプ一成分型カートリッジタイプ硬度A25~40伸び(%)500以上、(破断時)モルタル/510、鉄/550、アルミ/560、ガラス/490外観ペースト状押出し性6秒引張強度(N/mm2)1.96以上スランプ(mm)1引張応力(N/mm2)(50%接着)モルタル/0.31、鉄/0.30、アルミ/0.31、ガラス/0.30、(最大)モルタル/1.23、鉄/1.19、アルミ/1.18、ガラス/1.20タックフリータイム(時間)6
  • エポボンドEB-42PS速硬化 AOI

    エポボンドEB-42PS速硬化

    AOI
    14,980税込16,478
    1組(7.2kg)
    21日以内出荷
    セット内容主剤:0.5kg/缶、硬化剤:0.4kg/缶、骨材:6.3kg/袋硬化物:グレータイプ速硬化可使時間(分)30以上(5℃)圧縮強度(N/mm2)40以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(5℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7200mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】5:4:63(重量比)危険物の性状非水溶性
  • ボンドトップWG(A) AOI

    ボンドトップWG(A)

    AOI
    15,980税込17,578
    1組(3kg)
    6日以内出荷
    湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。WGよりも可使時間が長いので、作業性は更に良好です。
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)50以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)18以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
  • ボンドトップWG AOI

    ボンドトップWG

    AOI
    16,980税込18,678
    1組(3kg)
    6日以内出荷
    湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)12以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
  • ボンドトップWK 丸缶 AOI

    ボンドトップWK 丸缶

    AOI
    10,980税込12,078
    1組(2kg)ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    ボンドトップWKはエポキシ樹脂を主成分とする2成分型の接合材です。特に下水道管の接合に適しており、現場施工時の特殊性から作業性と速硬性に重点をおいた製品です。 水中においても強力な接着強度を発揮します。塩ビパイプ等に輪状に取り付ける事で強固な接着が得られます。 接着性に優れ湿潤状態で施工可能です。 速硬性タイプで工事のスピード化と早期に埋戻しが可能です。 硬化による収縮が殆どないため、水密性に優れています。 硬化後の耐久性、耐薬品性については問題はありません。
    用途ヒューム管と塩ビ支管の接合、ハンドホール等コンクリート二次製品の接合、水路ひび割れ、ジョイント部の補修 下水道管の接合、コンクリート二次製品と塩ビ管の接合、コンクリート製品の角欠け補修、ハンドホールと電線管の接合部の止水硬度D70以上外観主剤:グレー色、硬化剤:緑黒色圧縮強度(N/mm2)40以上曲げ強度(N/mm2)15以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(常態):4以上、曲げ接着(耐水):3以上引張強度(N/mm2)12以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
  • キッスコン AOI

    キッスコン

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(15kg)
    21日以内出荷
    キッスコンは合成樹脂を主成分としたエマルジョンタイプのコンクリート用打継処理剤です。連続打継の際、先打ちコンクリート打設後に塗布することで表面に被膜を形成する為、ノロによる影響を防ぎ、洗浄、脆弱部の除去(レイタンス処理)を必要としません。新旧打継時においても効果を発揮します。 新旧打継でも使用可能。旧コンクリート表面の洗浄、脆弱部の除去を行うことにより、使用が可能です。 製品に着色している為、均一に塗布されているか目視にて確認できます。又、硬化後には透明となり、その他構造物を汚す心配はありません。 連続打継でのレイタンス処理が不要。打継打設前に行う洗浄、脆弱部の除去を行う必要がありません。 施工作業が容易。動力式または手動式スプレーでの塗布が可能です。 原液のまま使用する事が出来ますので、作業場所で希釈する必要はありません。
    主な用途コンクリート指触乾燥時間(分)60以下外観白色乳液固形分22±3%粘度(mPa・s)20以下希釈原液で使用危険物の類別非危険物施工面積(m2)100(1箱あたり)標準塗布量(g/m2)150
  • エポボンドEB-42PS AOI

    エポボンドEB-42PS

    AOI
    10,980税込12,078
    1組(8kg)
    21日以内出荷
    非流動タイプの樹脂モルタルと成りますので、勾配のある箇所への施工も可能です。 バインダー量に対して骨材量が多い為、自社樹脂モルタル製品の中では一番安価です。
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 PCプレキャスト版のホーンジョイントの跡埋めセット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:7.0kg/袋硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:28(重量比)危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント02LN AOI

    コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント02LN

    AOI
    29,980税込32,978
    1組(4L)
    21日以内出荷
    長期間の耐久性!! ノンサグタイプ、脱ヒドロキシルアミン形 モジュラスが低く、追従性良好 耐候性、耐久性、接着性に優れる JIS A 5758の耐久性区分10030に適合
    用途ガラス廻り、サッシ廻りなど建築内外装の目地シール カーテンウォール工法の可動目地 長大スパンのジョイントなど、建築・土木の動きの大きな目地シール プール、貯蔵槽、用水路の目地シール コンクリート、モルタル等の目地シール硬さC8~22荷姿主剤:3.70リットル/缶、硬化剤:0.16リットル/袋、カラーマスター:0.27リットル/袋伸び(%)900以上引張強力(N/mm2)0.8以上危険等級耐久性10030スランプ(mm)1以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 スタティックノズル AOI

    コンクリート構造物 目地材 スタティックノズル

    AOI
    3,798税込4,178
    1袋(10本)
    21日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • コンクリート構造物 目地材 ポリジェットガングレード AOI

    コンクリート構造物 目地材 ポリジェットガングレード

    AOI
    27,980税込30,778
    1セット(600mL)
    6日以内出荷
    施工が簡単で耐油性に優れるシーリング材! 簡単施工 専用ガンのトリガーを引く事で材料が押し出され、先端のスタティックミキサー部分で主剤・ 硬化剤を規定量で混合する事が可能な為、 計量等の必要がありません。 作業時間の短縮化 混合機械等の準備などが必要なく、 専用ガンとスタティックミキサーで混合しますので簡単に注入する事ができます。また、機械等を使用しませんので使用後の機械洗浄にかかる時間を省く事が出来ます。 必要量のみ使用可能 ポリジェットガングレードはスタティックミキサーでの混合の為、吐出したものだけが混合されます。 このため、容器内に残っている材料は後日に使用できますので材料のロスが低減できます。
    用途空港 (コンクリート目地)、滑走路、エプロン、タクシーウェイ、洗機場等 その他 (耐油性を必要とする水平目地)、ガソリンスタンド、 道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など仕様重量変化:±2.0h以内弾性試験:75%以上接着試験(非浸漬・油浸漬・水浸漬):3サイクル繰り返しで剥離等異常の無い事耐火性試験:異常の無い事流動性試験:異常の無い事寸法(mm)初期針入度:0.5~2.0荷姿主剤:300ml/箇、硬化剤:300ml/箇外観表面等異常の無い事粘度(Pa・s)A・B:200以下危険等級体積変化(%)±5.0危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)3.0以内
  • コンクリート構造物 目地材 ポリジェット200H AOI

    コンクリート構造物 目地材 ポリジェット200H

    AOI
    27,980税込30,778
    1組(5L)
    6日以内出荷
    空港舗装の耐油性目地には必要不可欠です 耐候性、耐老化性良好 接着性が良好 高弾性で耐熱・耐油性あり 早期開放が可能 鉛化合物不使用 作業性良好 可使時間は1~2手動式の簡単な混合機械(ハンドミキサー等)と注入用ハンドガンが必要です。 小規模工事や専用注入機械で施工できない箇所に使用されます。
    用途手混合注入用 滑走路・エプロン・タクシーウェイ・洗機場等 コンクリート膨張目地及び収縮目地 その他(耐油性を必要とする水平目地) ガソリンスタンド、道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など仕様重量変化:±2.0h以内(±5.0以内)、弾性試験:70%以下接着性試験(非浸漬、水浸漬、油浸漬):3サイクルの伸長、圧縮後表面のクラック亀裂、剥離、シーラントの空隙の無い事耐炎性試験:燃焼、硬化、流動、剥離の無い事流動試験:クラック、垂れ、その他寸法の変化の無い事寸法(mm)自己水平性:高低平均差異3.2以下、溝断面両端の深さの差1.6以下、初期針入度:0.2 ~5.0タイプ6.65kgセット荷姿主剤:2.5L/缶、硬化剤:2.5L/缶粘度(Pa・s)A:150以下、B:150以下危険等級耐候性【試験】 外観:表面の軟化、硬化不足、軟化中断のオイル状被膜の形成、マスチック状物質の以移行、発泡、泡立ちの無い事、体積変化:±5.0%以内体積変化(%)±5.0以内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL混合比(容積比(1 :1=硬化剤:主可使時間(時間)1以上(23℃)危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)12以内
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド200H AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド200H

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(6kg)
    21日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地仕様流動性:自己水平性荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力0.88N/mm2以上伸び(%)850以上可使時間(分)70±20接着強度(N/mm2)0.2以上硬化時間(時間)12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200N AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200N

    AOI
    14,980税込16,478
    1組(5kg)
    6日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサググレー荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200H AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200H

    AOI
    17,980税込19,778
    1組(6kg)
    6日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地仕様流動性:自己水平性荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力0.88N/mm2以上伸び(%)850以上可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.2以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)危険物の性状非水溶性
  • コンクリート舗装用 目地材 プロパッチシート AOI

    コンクリート舗装用 目地材 プロパッチシート

    AOI
    19,980税込21,978
    1箱(50枚)
    21日以内出荷
    貼り付けるだけで補修できる新しいクラック補修シート 優れた止水性 クラック箇所にシートを貼り付けてクラックへの雨水の浸入を防ぎます。 短時間施工が可能 貼り付けるだけの簡単施工。短時間で補修が完了します。 耐暑性に優れる 耐暑性に優れ、施工後タイヤに付着することがありません。 容易な施工 特殊な機械を使用せず、容易に施工できます。
    用途アスファルト舗装のクラック補修(亀甲状クラック、線状クラック等) ポットホール補修材充填後の飛散防止厚さ(mm)2~3伸び(%)300以上引張強力(N/mm2)抗張力:0.2以上強度付着強度(被着体:アスファルトコンクリート):0.15N/mm2以上危険物の類別非危険物
  • コンクリート舗装用 目地材 メンデシール AOI

    コンクリート舗装用 目地材 メンデシール

    AOI
    17,980税込19,778
    1箱(25kg)
    6日以内出荷
    クラック補修は早めの対応が必要です 作業性良好 適度な溶融粘度を有しており、クラック内部をシールすると同時にクラック上に帯状で残り、クラック周辺もシールします。 優れた耐久性 感温性が小さく、耐暑性に優れ、施工後タイヤに取られたり移動したりしません。 加熱安定性に優れ、加熱溶解時の物性低下を生じ難いシール材です。 低温下でも耐衝撃性と適度の弾性を有し、割れ等が起こりません。 少量で迅速かつ経済的 メンデシールによるクラック補修は、少量で迅速かつ経済的に施工できます。 作業が簡単 メンデシールはシート状に成形しているため、溶解し易くなっています。 早期の交通開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放ができます。
    用途アスファルトおよびコンクリート舗装道路に発生したクラック(亀 甲状クラック、線状クラック、わだち割れ等)のシール補修用。寸法(mm)針入度:1.5±0.5、流動:3以下、伸度(23℃):35以上荷姿25kg/箱軟化点(℃)115±10危険物の類別非危険物
  • 構造物用 目地材 セーフタイトH AOI

    構造物用 目地材 セーフタイトH

    AOI
    7,598税込8,358
    1枚
    6日以内出荷
    「セーフタイト」はセル構造が非常に小さい独立気泡構造よりできているポリエチレン樹脂の樹脂発泡体目地板です。 「ボンネルタイト」はコンクリートの膨張収縮を緩和する目地部に設置されるエンボス加工を施した樹脂発泡体目地板です。従来の樹脂発泡目地板とは異なり、コンクリートの打設面に接する面にエンボス加工を施し、目地板とコンクリートの密着性を高め、目地板のせん断方向への移動を防止します。
    用途土木用目地材(一般舗装道路/空港/護岸/用水路/水源池/建物/擁壁等)、シール材バックアップ材寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • 構造物用 目地材 アオイタイトD AOI

    構造物用 目地材 アオイタイトD

    AOI
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
    用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • ウィードシート用ピン AOI

    ウィードシート用ピン

    AOI
    6,698税込7,368
    1箱(100本)
    当日出荷
    用途ウィードシートの固定に。仕様コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。トラスコ品番483-5603材質幅(mm)(止め)30寸法(mm)4×200質量(kg)43
  • プロパッチシート AOI

    プロパッチシート

    AOI
    20,980税込23,078
    1セット(50枚)
    当日出荷
    貼り付けるだけで、クラックへの雨水の浸入を防止します。プライマーを塗布して貼り付けるだけの簡易施工で短時間での施工が可能です。
    用途コンクリート、アスファルトのクラック補修に。ポットホール充填後の飛散防止に。トラスコ品番483-5611材質改質石油アスファルト厚さ(mm)2.5質量(kg)9寸法(縦×横)(mm)200×300
  • ウィードシート AOI

    ウィードシート

    AOI
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。
    用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。幅(mm)1000グリーンNETIS番号CG-080026A(AS)
  • アオイタイト A-3 AOI

    アオイタイト A-3

    AOI
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。合成ゴム等をベースとしたゴム質発泡体目地板です。高い復元性と、耐寒性と耐久性に優れています。独立気泡構造で、クッション性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。クッション材に。材質ゴム質発泡体硬度A30以上(JIS K 6253)縦(mm)1000横(mm)1000
  • コンクリート養生材 ハードコートPRO-WX AOI

    コンクリート養生材 ハードコートPRO-WX

    AOI
    26,980税込29,678
    1箱(15kg)
    21日以内出荷
    マットの使用を省略する事ができますので、施工の合理化が図れます。 白色顔料が直射日光の吸収を低減しコンクリートの表面温度上昇を抑制します。 飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。
    用途コンクリート舗装の一貫養生タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分20%以上粘度(mPa・s)125±75(23℃)色調乳白色液状希釈原液施工面積(m2)75/1箱散布量200g/m2
  • コンクリート養生材 ハードコートSFP AOI

    コンクリート養生材 ハードコートSFP

    AOI
    19,780税込21,758
    1箱(15kg)
    21日以内出荷
    コンクリート表面から内部に浸透して緻密化した層を形成します。 耐汚染性、不燃性。高速道路のスリップフォーム防護柵の養生に適しています。
    用途スリップフォーム防護柵の養生タイプ無機質タイプ(不透水層形成浸透型)固形分45%以上粘度(mPa・s)100±20(23℃)色調青色液状希釈原液:1、清水:1施工面積(m2)150/1箱散布量200g/m2
  • コンクリート養生材 ハードコートAA AOI

    コンクリート養生材 ハードコートAA

    AOI
    25,980税込28,578
    1箱(15kg)
    21日以内出荷
    粘性があり、マット散水養生の困難な立ち上がり面の養生に使用できます。 アクリル系の合成樹脂を主成分としておりますので、形成された被膜は耐候性が良好です。
    用途コンクリート構造物の一貫養生(立ち上がり)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分42%以上粘度(mPa・s)600±200(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:0~1施工面積(m2)125/1箱散布量120~240g/m2
  • コンクリート養生材 ハードコートCLE-1 AOI

    コンクリート養生材 ハードコートCLE-1

    AOI
    19,980税込21,978
    1箱(15kg)
    21日以内出荷
    クリアータイプなので、屋内のコンクリート打設物の養生に適しています。 CL-E-1タイプを使用して養生したコンクリート面は、新たにコンクリートを打ち継ぐ場合にも良好な接着性を有します。
    用途コンクリートの初期養生(屋内用)タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)固形分40%以上粘度(mPa・s)30±5(23℃)色調乳白色液状希釈原液:1、清水:1~3施工面積(m2)200/1箱散布量150~300g/m2
  • ボンドトップWA AOI

    ボンドトップWA

    AOI
    41,980税込46,178
    1組(10kg)
    6日以内出荷
    湿潤面接着良好 スムーズな施工性。パテ状ですが、予めゴム手袋の表面を水で濡らしておくと、べたつきなく施工する事が出来ます。 外気温によって使い分けが可能
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填セット内容主剤:5.0kg/缶、硬化剤:5.0kg/缶硬化物:グレー粘度混合物:パテ状可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)50以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)14以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
  • エポボンドEB-101L AOI

    エポボンドEB-101L

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(4kg)ほか
    21日以内出荷
    新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
    用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材可使時間(分)150以上(23℃)主な用途コンクリート外観淡黄~赤褐色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)48以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:1.2±0.3(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
  • エポボンドEB-101 AOI

    エポボンドEB-101

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(4kg)ほか
    6日以内出荷
    新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
    用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材可使時間(分)15以上(23℃)主な用途コンクリート外観淡黄~赤褐色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)24以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:1.5±0.3(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
  • コンクリート構造物 目地材 コールミックス(樹脂のみ) AOI

    コンクリート構造物 目地材 コールミックス(樹脂のみ)

    AOI
    7,998税込8,798
    1組(1.02kg)
    21日以内出荷
    エポキシ樹脂系、メタクリル酸系 作業性の良い各種製品が揃っています 作業性良好 流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。 低温下での硬化に優れる 速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。 高い接着力 コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填備考樹脂のみ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 コールミックス AOI

    コンクリート構造物 目地材 コールミックス

    AOI
    9,498税込10,448
    1組(4.02kg)ほか
    21日以内出荷
    エポキシ樹脂系、メタクリル酸系 作業性の良い各種製品が揃っています 作業性良好 流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。 低温下での硬化に優れる 速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。 高い接着力 コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填可使時間(分)20±10間(23℃)圧縮強度(N/mm2)15以上曲げ強度(N/mm2)5以上硬化時間(時間)1以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 ハンドガン(PJ) AOI

    コンクリート構造物 目地材 ハンドガン(PJ)

    AOI
    37,980税込41,778
    1丁
    21日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NT AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NT

    AOI
    14,980税込16,478
    1組(5kg)
    6日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性