絞り込み
ブランド
  • AOI
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,313)
  • エスコ(1,252)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(372)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
  • TAMIYA(タミヤ)(320)
  • スリーボンド(314)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(284)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(238)
  • 千代田精機(226)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニコールド AOI

    ユニコールド

    AOI
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    常温施工タイプなので安全に施工できます。二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。湿潤面への接着性が良好です。弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。
    用途一般コンクリート舗装の水平目地にコンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。トラスコ品番257-1811セット内容主剤472g、硬化剤28g材質アスファルト乳剤容量(mL)500容量(kg)0.5可使時間(分)10分(20℃)硬化時間(分)(20℃)21危険物の類別非危険物硬化時間21分(20℃)
  • プライマーRN AOI

    プライマーRN

    AOI
    2,698税込2,968
    1缶(0.9kg)
    5日以内出荷
    キッスシーラ―、ボンドテープ用プライマーです。
    内容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
  • エポボンド1CH AOI

    エポボンド1CH

    AOI
    3,898税込4,288
    1本(320mL)
    6日以内出荷
    カートリッジタイプで、作業性良好 湿潤面接着可能 無溶剤タイプ
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填硬化物:ライトグレー伸び(%)50以上粘度混合物:クリーム状主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)20以上引張強度(N/mm2)2.0以上危険物の類別非危険物
  • ボンドトップクイック AOI

    ボンドトップクイック

    AOI
    7,998税込8,798
    1組(1kg)
    6日以内出荷
    ボンドトップクイックは変性エポキシ樹脂を主成分とする二液性のエポキシ接着剤で、短時間で硬化する為、施工時間の短縮が可能です。また、ラミネートチューブ梱包を採用しており、必要量を取り出すことができ、作業性が良好な接着剤です。 常温(23℃)において、10分程度で初期強度を発現し、約30分で実用強度を発現します。また、一般のエポキシ樹脂系接着剤と異なり、低温下(5℃)においても硬化が可能です。5℃での硬化時間は約60分です。硬化において収縮がなく、充填接着にも使用可能です。 接着剤の硬化が速い為、工事によっては今までかかっていた施工時間を短縮することが出来ます。これにより工期の短縮が可能です。 使い勝手のよいラミネートチューブ入りで、必要な量を絞り出すことができます。使用後の容器のゴミもかさばりません。また、付属のヘラを使用することにより、作業性が向上します。
    用途クラック補修工事におけるクラック表面シールや注入器の台座固定として 幅の広いコンクリートクラックの充填として セパの穴詰め、欠損部の充填として 駐車場の車止めコンクリートブロックの接着として 鉄・コンクリート・石などの接着、試験用治具(鉄製)の接着セット内容主剤:0.50kg/チューブ、硬化剤:0.50kg/チューブ、混合用ヘラ1本硬度D80以上粘度主剤:クリーム状、硬化剤:クリーム状主な用途鉄・コンクリート・石弾性係数圧縮弾性係数:2000以上外観主剤:白色、硬化剤:グレー色、混合物:淡グレー色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)35以上接着強度(N/mm2)曲げ接着:4以上、破壊状況:被着材破壊引張剪断強度(N/mm2)(鉄‐鉄)10以上、破壊状況:凝集破壊、(塩ビ‐塩ビ)2以上、破壊状況:被着材破壊硬化時間(時間)60以内(23℃)引張強度(N/mm2)20以上危険物の類別非危険物混合比1:1(体積比)
  • エポボンドEB-100 AOI

    エポボンドEB-100

    AOI
    4,698税込5,168
    1組(1kg)ほか
    6日以内出荷
    新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
    用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材主な用途コンクリート外観乳白色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)24以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
  • コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-164 AOI

    コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-164

    AOI
    17,980税込19,778
    1箱(25kg)
    6日以内出荷
    日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
    用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。仕様引張(-10℃±1℃):3mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格寸法(mm)針入度:6以下、流動( 6 0 ℃ ):5以下温度(℃)注入:185荷姿25kg/箱危険物の類別非危険物加熱温度(℃)安全:200
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド1C AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド1C

    AOI
    1,798税込1,978
    1本(320mL)
    6日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)700以上接着強度(N/mm2)0.8以上危険物の類別非危険物
  • ボンドトップWK 丸缶 AOI

    ボンドトップWK 丸缶

    AOI
    10,980税込12,078
    1組(2kg)ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    ボンドトップWKはエポキシ樹脂を主成分とする2成分型の接合材です。特に下水道管の接合に適しており、現場施工時の特殊性から作業性と速硬性に重点をおいた製品です。 水中においても強力な接着強度を発揮します。塩ビパイプ等に輪状に取り付ける事で強固な接着が得られます。 接着性に優れ湿潤状態で施工可能です。 速硬性タイプで工事のスピード化と早期に埋戻しが可能です。 硬化による収縮が殆どないため、水密性に優れています。 硬化後の耐久性、耐薬品性については問題はありません。
    用途ヒューム管と塩ビ支管の接合、ハンドホール等コンクリート二次製品の接合、水路ひび割れ、ジョイント部の補修 下水道管の接合、コンクリート二次製品と塩ビ管の接合、コンクリート製品の角欠け補修、ハンドホールと電線管の接合部の止水硬度D70以上外観主剤:グレー色、硬化剤:緑黒色圧縮強度(N/mm2)40以上曲げ強度(N/mm2)15以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(常態):4以上、曲げ接着(耐水):3以上引張強度(N/mm2)12以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
  • コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント1C AOI

    コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント1C

    AOI
    3,500税込3,850
    1本(330mL)
    6日以内出荷
    長期間の耐久性!! 脱オキシム形 施工が簡単 カートリッジタイプなので、混合などの作業手間が省けます。 耐候性、耐久性、接着性に優れる JIS A 5758の耐久性区分9030Gに適合
    用途ガラス廻り、サッシ廻りなど建築内外装の目地シール カーテンウォール工法の可動目地 長大スパンのジョイントなど、建築・土木の動きの大きな目地シール プール、貯蔵槽、用水路の目地シール コンクリート、モルタル等の目地シール硬さC15~30伸び(%)300以上引張強力(N/mm2)1.0以上耐久性9030Gタックフリータイム(分)20以下危険物の類別非危険物
  • コンクリート舗装用 目地材 ユニコールドL-2 AOI

    コンクリート舗装用 目地材 ユニコールドL-2

    AOI
    3,398税込3,738
    1セット(500g)
    6日以内出荷
    アスファルト舗装・排水性舗装の救世主!! 排水性アスファルト舗装のポンピング現象を抑制 アスファルト舗装体の延命処置に効果を発揮 追従性良好 硬化物は弾性があり、目地やひび割れの動きに追従します。 乳剤タイプで湿潤面への接着性も良好 施工が簡単!! 容器の先にノズルが付いていますので、目地幅やひび割れ幅に合わせて簡単に注入・吐出できます。 環境にやさしい 火気を使用しない常温施工タイプなので、安全に施工する事ができ、加熱による煙の発生もなく、環境にやさしい製品です。低粘度の為、排水性舗装等への浸透性良好 すべり抵抗性向上 L-2用骨材(1.0kg/m2)を仕上げ面に散布する事で、すべり抵抗性が向上します。
    用途排水性舗装のポンピング現象対策 アスファルト舗装の亀甲クラック箇所からの骨材飛散防止 コンクリート舗装やアスファルト舗装のひび割れ補修 コンクリートやアスファルト混合物の目地充填寸法(mm)【硬化後】流動:5以下、円錐針入度:1/10可使時間(分)【硬化前】10以上(23℃)接着強度(N/mm2)【硬化後】アスコン:0.05以上、コンクリート:0.05以上粘度(mPa・s)【硬化前】90±50(23℃)硬化時間(時間)【硬化前】1以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コンクリート舗装用 目地材 メンデシール AOI

    コンクリート舗装用 目地材 メンデシール

    AOI
    17,980税込19,778
    1箱(25kg)
    6日以内出荷
    クラック補修は早めの対応が必要です 作業性良好 適度な溶融粘度を有しており、クラック内部をシールすると同時にクラック上に帯状で残り、クラック周辺もシールします。 優れた耐久性 感温性が小さく、耐暑性に優れ、施工後タイヤに取られたり移動したりしません。 加熱安定性に優れ、加熱溶解時の物性低下を生じ難いシール材です。 低温下でも耐衝撃性と適度の弾性を有し、割れ等が起こりません。 少量で迅速かつ経済的 メンデシールによるクラック補修は、少量で迅速かつ経済的に施工できます。 作業が簡単 メンデシールはシート状に成形しているため、溶解し易くなっています。 早期の交通開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放ができます。
    用途アスファルトおよびコンクリート舗装道路に発生したクラック(亀 甲状クラック、線状クラック、わだち割れ等)のシール補修用。寸法(mm)針入度:1.5±0.5、流動:3以下、伸度(23℃):35以上荷姿25kg/箱軟化点(℃)115±10危険物の類別非危険物
  • コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-1401 AOI

    コンクリート舗装用 目地材 ボンドシールS-1401

    AOI
    33,980税込37,378
    1箱(25kg)
    6日以内出荷
    日本全国ならびに遠く海外工事にも使用されている実績数、ならびに長い実績年数を誇る舗装用目地材です。 石油アスファルトに耐熱性の優れる特殊合成ゴムポリマー、樹脂、添加剤等をバランス良く配合し、コンクリート舗装用として耐久性を向上させた加熱式注入目地材です。道路の新設目地には勿論、既設道路の目地補修用にも使用されます。 作業時間の短縮 シート成型していますので溶解しやすく、作業効率が向上します。 国内外の規格に適合 米国FedSpec.SS-S規格、NEXCO3社規格(ボンドシールS-164)に適合しており、舗装施工便覧にも適合します。 追従性良好 コンクリート、アスファルト目地の収縮に対して追従します。 早期開放が可能 加熱注入式のため、施工後冷却と同時に交通開放が出来ます。
    用途高速道路、一般道路、護岸エプロン、工場、資材置場等の水平面のコンクリート目地の注入材。 アスファルト舗装との取り合い目地、補修シール用、ゴルフ場配線溝のシール用、アンカーバーセットの充填用。仕様引張(-10℃±1℃):10mm以上、接着力試験非浸漬/水浸漬:合格、弾性(初期針入度):0.5~1.5mm、( 復 元 率 ):60%以上寸法(mm)針入度:9以下、流動( 6 0 ℃ ):3以下温度(℃)注入:170荷姿25kg/箱危険物の類別非危険物加熱温度(℃)安全:185
  • ボンドリングW ガングレード320mL AOI

    ボンドリングW ガングレード320mL

    AOI
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。一液カートリッジタイプのシーリング材なので簡単に施工できます。湿潤面でもプライマーを使用することで施工できます。
    用途セグメント間やコンクリート構造物の打ち継ぎ部の止水に。トラスコ品番321-7011材質CR系水膨潤ゴム高さ(mm)400危険物の類別非危険物
  • エポボンドEB-42PS速硬化 AOI

    エポボンドEB-42PS速硬化

    AOI
    14,980税込16,478
    1組(7.2kg)
    21日以内出荷
    セット内容主剤:0.5kg/缶、硬化剤:0.4kg/缶、骨材:6.3kg/袋硬化物:グレータイプ速硬化可使時間(分)30以上(5℃)圧縮強度(N/mm2)40以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(5℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7200mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】5:4:63(重量比)危険物の性状非水溶性
  • ボンドトップWG(A) AOI

    ボンドトップWG(A)

    AOI
    15,980税込17,578
    1組(3kg)
    6日以内出荷
    湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。WGよりも可使時間が長いので、作業性は更に良好です。
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)50以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)18以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
  • ボンドトップWG AOI

    ボンドトップWG

    AOI
    16,980税込18,678
    1組(3kg)
    6日以内出荷
    湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)12以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
  • キッスコン AOI

    キッスコン

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(15kg)
    21日以内出荷
    キッスコンは合成樹脂を主成分としたエマルジョンタイプのコンクリート用打継処理剤です。連続打継の際、先打ちコンクリート打設後に塗布することで表面に被膜を形成する為、ノロによる影響を防ぎ、洗浄、脆弱部の除去(レイタンス処理)を必要としません。新旧打継時においても効果を発揮します。 新旧打継でも使用可能。旧コンクリート表面の洗浄、脆弱部の除去を行うことにより、使用が可能です。 製品に着色している為、均一に塗布されているか目視にて確認できます。又、硬化後には透明となり、その他構造物を汚す心配はありません。 連続打継でのレイタンス処理が不要。打継打設前に行う洗浄、脆弱部の除去を行う必要がありません。 施工作業が容易。動力式または手動式スプレーでの塗布が可能です。 原液のまま使用する事が出来ますので、作業場所で希釈する必要はありません。
    主な用途コンクリート指触乾燥時間(分)60以下外観白色乳液固形分22±3%粘度(mPa・s)20以下希釈原液で使用危険物の類別非危険物施工面積(m2)100(1箱あたり)標準塗布量(g/m2)150
  • エポボンドEB-42PS AOI

    エポボンドEB-42PS

    AOI
    10,980税込12,078
    1組(8kg)
    21日以内出荷
    非流動タイプの樹脂モルタルと成りますので、勾配のある箇所への施工も可能です。 バインダー量に対して骨材量が多い為、自社樹脂モルタル製品の中では一番安価です。
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 PCプレキャスト版のホーンジョイントの跡埋めセット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:7.0kg/袋硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:28(重量比)危険物の性状非水溶性
  • エポボンドEB-42 AOI

    エポボンドEB-42

    AOI
    8,398税込9,238
    1組(5kg)
    21日以内出荷
    流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。 既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比)危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント02LN AOI

    コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント02LN

    AOI
    29,980税込32,978
    1組(4L)
    21日以内出荷
    長期間の耐久性!! ノンサグタイプ、脱ヒドロキシルアミン形 モジュラスが低く、追従性良好 耐候性、耐久性、接着性に優れる JIS A 5758の耐久性区分10030に適合
    用途ガラス廻り、サッシ廻りなど建築内外装の目地シール カーテンウォール工法の可動目地 長大スパンのジョイントなど、建築・土木の動きの大きな目地シール プール、貯蔵槽、用水路の目地シール コンクリート、モルタル等の目地シール硬さC8~22荷姿主剤:3.70リットル/缶、硬化剤:0.16リットル/袋、カラーマスター:0.27リットル/袋伸び(%)900以上引張強力(N/mm2)0.8以上危険等級耐久性10030スランプ(mm)1以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 チオレックスボンド AOI

    コンクリート構造物 目地材 チオレックスボンド

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(6kg)
    21日以内出荷
    耐油性に優れる常温式シーリング材! ポリサルファイドポリマー(多硫化ゴム)を主原料とするノンサグタイプの目地シーリング材です。チオレックスボンドには主剤と硬化剤を混合する二成分型と湿気硬化形の一成分型があります。 耐油性良好 ポリサルファイド系の特長である耐油性が良く、米国連邦規格 SS-S-200Eの重量変化試験に適合します。 地球環境に優しいシーリング材 硬化触媒に鉛化合物を使用しておりません。 優れた追従性 良好な接着性と適度な柔軟性により、水密性を保ちます。
    仕様汚染性:汚染のないこと、耐オゾン性:亀裂がないこと荷姿主剤:3.6kg/缶、硬化剤:2.0kg/袋、カラーマスター:0.4kg/袋伸び(%)破断時:500以上可使時間(分)夏用:120±30(23℃)、冬用:45±150(23℃)耐油性(%)±2.0(重量変化試験)加熱減量(%)8以下耐久性異常がないことスランプ(mm)1未満押出し性(5℃)s7以下危険物の類別非危険物引張応力(N/mm2)0.15以上
  • コンクリート構造物 目地材 スタティックノズル AOI

    コンクリート構造物 目地材 スタティックノズル

    AOI
    3,798税込4,178
    1袋(10本)
    21日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • コンクリート構造物 目地材 ポリジェットガングレード AOI

    コンクリート構造物 目地材 ポリジェットガングレード

    AOI
    27,980税込30,778
    1セット(600mL)
    6日以内出荷
    施工が簡単で耐油性に優れるシーリング材! 簡単施工 専用ガンのトリガーを引く事で材料が押し出され、先端のスタティックミキサー部分で主剤・ 硬化剤を規定量で混合する事が可能な為、 計量等の必要がありません。 作業時間の短縮化 混合機械等の準備などが必要なく、 専用ガンとスタティックミキサーで混合しますので簡単に注入する事ができます。また、機械等を使用しませんので使用後の機械洗浄にかかる時間を省く事が出来ます。 必要量のみ使用可能 ポリジェットガングレードはスタティックミキサーでの混合の為、吐出したものだけが混合されます。 このため、容器内に残っている材料は後日に使用できますので材料のロスが低減できます。
    用途空港 (コンクリート目地)、滑走路、エプロン、タクシーウェイ、洗機場等 その他 (耐油性を必要とする水平目地)、ガソリンスタンド、 道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など仕様重量変化:±2.0h以内弾性試験:75%以上接着試験(非浸漬・油浸漬・水浸漬):3サイクル繰り返しで剥離等異常の無い事耐火性試験:異常の無い事流動性試験:異常の無い事寸法(mm)初期針入度:0.5~2.0荷姿主剤:300ml/箇、硬化剤:300ml/箇外観表面等異常の無い事粘度(Pa・s)A・B:200以下危険等級体積変化(%)±5.0危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)3.0以内
  • コンクリート構造物 目地材 ポリジェット200H AOI

    コンクリート構造物 目地材 ポリジェット200H

    AOI
    27,980税込30,778
    1組(5L)
    6日以内出荷
    空港舗装の耐油性目地には必要不可欠です 耐候性、耐老化性良好 接着性が良好 高弾性で耐熱・耐油性あり 早期開放が可能 鉛化合物不使用 作業性良好 可使時間は1~2手動式の簡単な混合機械(ハンドミキサー等)と注入用ハンドガンが必要です。 小規模工事や専用注入機械で施工できない箇所に使用されます。
    用途手混合注入用 滑走路・エプロン・タクシーウェイ・洗機場等 コンクリート膨張目地及び収縮目地 その他(耐油性を必要とする水平目地) ガソリンスタンド、道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など仕様重量変化:±2.0h以内(±5.0以内)、弾性試験:70%以下接着性試験(非浸漬、水浸漬、油浸漬):3サイクルの伸長、圧縮後表面のクラック亀裂、剥離、シーラントの空隙の無い事耐炎性試験:燃焼、硬化、流動、剥離の無い事流動試験:クラック、垂れ、その他寸法の変化の無い事寸法(mm)自己水平性:高低平均差異3.2以下、溝断面両端の深さの差1.6以下、初期針入度:0.2 ~5.0タイプ6.65kgセット荷姿主剤:2.5L/缶、硬化剤:2.5L/缶粘度(Pa・s)A:150以下、B:150以下危険等級耐候性【試験】 外観:表面の軟化、硬化不足、軟化中断のオイル状被膜の形成、マスチック状物質の以移行、発泡、泡立ちの無い事、体積変化:±5.0%以内体積変化(%)±5.0以内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL混合比(容積比(1 :1=硬化剤:主可使時間(時間)1以上(23℃)危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)12以内
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド200H AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド200H

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(6kg)
    21日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地仕様流動性:自己水平性荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力0.88N/mm2以上伸び(%)850以上可使時間(分)70±20接着強度(N/mm2)0.2以上硬化時間(時間)12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200N AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200N

    AOI
    14,980税込16,478
    1組(5kg)
    6日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサググレー荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200H AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200H

    AOI
    17,980税込19,778
    1組(6kg)
    6日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地仕様流動性:自己水平性荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力0.88N/mm2以上伸び(%)850以上可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.2以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)危険物の性状非水溶性
  • コンクリート舗装用 目地材 プロパッチシート AOI

    コンクリート舗装用 目地材 プロパッチシート

    AOI
    19,980税込21,978
    1箱(50枚)
    21日以内出荷
    貼り付けるだけで補修できる新しいクラック補修シート 優れた止水性 クラック箇所にシートを貼り付けてクラックへの雨水の浸入を防ぎます。 短時間施工が可能 貼り付けるだけの簡単施工。短時間で補修が完了します。 耐暑性に優れる 耐暑性に優れ、施工後タイヤに付着することがありません。 容易な施工 特殊な機械を使用せず、容易に施工できます。
    用途アスファルト舗装のクラック補修(亀甲状クラック、線状クラック等) ポットホール補修材充填後の飛散防止厚さ(mm)2~3伸び(%)300以上引張強力(N/mm2)抗張力:0.2以上強度付着強度(被着体:アスファルトコンクリート):0.15N/mm2以上危険物の類別非危険物
  • ボンドトップWA AOI

    ボンドトップWA

    AOI
    41,980税込46,178
    1組(10kg)
    6日以内出荷
    湿潤面接着良好 スムーズな施工性。パテ状ですが、予めゴム手袋の表面を水で濡らしておくと、べたつきなく施工する事が出来ます。 外気温によって使い分けが可能
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填セット内容主剤:5.0kg/缶、硬化剤:5.0kg/缶硬化物:グレー粘度混合物:パテ状可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)50以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)14以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
  • エポボンドEB-101L AOI

    エポボンドEB-101L

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(4kg)ほか
    21日以内出荷
    新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
    用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材可使時間(分)150以上(23℃)主な用途コンクリート外観淡黄~赤褐色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)48以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:1.2±0.3(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
  • エポボンドEB-101 AOI

    エポボンドEB-101

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(4kg)ほか
    6日以内出荷
    新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
    用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材可使時間(分)15以上(23℃)主な用途コンクリート外観淡黄~赤褐色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)24以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:1.5±0.3(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
  • コンクリート構造物 目地材 コールミックス(樹脂のみ) AOI

    コンクリート構造物 目地材 コールミックス(樹脂のみ)

    AOI
    7,998税込8,798
    1組(1.02kg)
    21日以内出荷
    エポキシ樹脂系、メタクリル酸系 作業性の良い各種製品が揃っています 作業性良好 流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。 低温下での硬化に優れる 速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。 高い接着力 コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填備考樹脂のみ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 コールミックス AOI

    コンクリート構造物 目地材 コールミックス

    AOI
    9,498税込10,448
    1組(4.02kg)ほか
    21日以内出荷
    エポキシ樹脂系、メタクリル酸系 作業性の良い各種製品が揃っています 作業性良好 流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。 低温下での硬化に優れる 速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。 高い接着力 コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填可使時間(分)20±10間(23℃)圧縮強度(N/mm2)15以上曲げ強度(N/mm2)5以上硬化時間(時間)1以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コンクリート構造物 目地材 ハンドガン(PJ) AOI

    コンクリート構造物 目地材 ハンドガン(PJ)

    AOI
    37,980税込41,778
    1丁
    21日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NT AOI

    コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NT

    AOI
    14,980税込16,478
    1組(5kg)
    6日以内出荷
    土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
    用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性