新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材
主な用途コンクリート
外観乳白色
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)45以上
硬化時間(時間)24以内(23℃)
粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃)
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)25以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
ボンドトップWKはエポキシ樹脂を主成分とする2成分型の接合材です。特に下水道管の接合に適しており、現場施工時の特殊性から作業性と速硬性に重点をおいた製品です。
水中においても強力な接着強度を発揮します。塩ビパイプ等に輪状に取り付ける事で強固な接着が得られます。
接着性に優れ湿潤状態で施工可能です。
速硬性タイプで工事のスピード化と早期に埋戻しが可能です。
硬化による収縮が殆どないため、水密性に優れています。
硬化後の耐久性、耐薬品性については問題はありません。
用途ヒューム管と塩ビ支管の接合、ハンドホール等コンクリート二次製品の接合、水路ひび割れ、ジョイント部の補修
下水道管の接合、コンクリート二次製品と塩ビ管の接合、コンクリート製品の角欠け補修、ハンドホールと電線管の接合部の止水
硬度D70以上
外観主剤:グレー色、硬化剤:緑黒色
圧縮強度(N/mm2)40以上
曲げ強度(N/mm2)15以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着(常態):4以上、曲げ接着(耐水):3以上
引張強度(N/mm2)12以上
危険物の類別非危険物
混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材
可使時間(分)15以上(23℃)
主な用途コンクリート
外観淡黄~赤褐色
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)45以上
硬化時間(時間)24以内(23℃)
粘度(Pa・s)混合物:1.5±0.3(23℃)
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)25以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
湿潤面接着良好
チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。WGよりも可使時間が長いので、作業性は更に良好です。
用途セグメント目地のコーキング
幅の広いコンクリートクラックへの充填
車止めコンクリートブロックの接着
セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋
色硬化物:グレー
粘度混合物:クリーム状
可使時間(分)50以上(23℃)
主な用途コンクリート
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)40以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上
硬化時間(時間)18以内(23℃)
引張強度(N/mm2)15以上
危険物の類別非危険物
混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
1組(3kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
湿潤面接着良好
スムーズな施工性。パテ状ですが、予めゴム手袋の表面を水で濡らしておくと、べたつきなく施工する事が出来ます。
外気温によって使い分けが可能
用途セグメント目地のコーキング
幅の広いコンクリートクラックへの充填
セット内容主剤:5.0kg/缶、硬化剤:5.0kg/缶
色硬化物:グレー
粘度混合物:パテ状
可使時間(分)60±20(23℃)
主な用途コンクリート
圧縮強度(N/mm2)50以上
曲げ強度(N/mm2)20以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上
硬化時間(時間)12以内(23℃)
引張強度(N/mm2)14以上
危険物の類別非危険物
混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
ボンドトップクイックは変性エポキシ樹脂を主成分とする二液性のエポキシ接着剤で、短時間で硬化する為、施工時間の短縮が可能です。また、ラミネートチューブ梱包を採用しており、必要量を取り出すことができ、作業性が良好な接着剤です。
常温(23℃)において、10分程度で初期強度を発現し、約30分で実用強度を発現します。また、一般のエポキシ樹脂系接着剤と異なり、低温下(5℃)においても硬化が可能です。5℃での硬化時間は約60分です。硬化において収縮がなく、充填接着にも使用可能です。
接着剤の硬化が速い為、工事によっては今までかかっていた施工時間を短縮することが出来ます。これにより工期の短縮が可能です。
使い勝手のよいラミネートチューブ入りで、必要な量を絞り出すことができます。使用後の容器のゴミもかさばりません。また、付属のヘラを使用することにより、作業性が向上します。
用途クラック補修工事におけるクラック表面シールや注入器の台座固定として
幅の広いコンクリートクラックの充填として
セパの穴詰め、欠損部の充填として
駐車場の車止めコンクリートブロックの接着として
鉄・コンクリート・石などの接着、試験用治具(鉄製)の接着
セット内容主剤:0.50kg/チューブ、硬化剤:0.50kg/チューブ、混合用ヘラ1本
硬度D80以上
粘度主剤:クリーム状、硬化剤:クリーム状
主な用途鉄・コンクリート・石
弾性係数圧縮弾性係数:2000以上
外観主剤:白色、硬化剤:グレー色、混合物:淡グレー色
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)35以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着:4以上、破壊状況:被着材破壊
引張剪断強度(N/mm2)(鉄‐鉄)10以上、破壊状況:凝集破壊、(塩ビ‐塩ビ)2以上、破壊状況:被着材破壊
硬化時間(時間)60以内(23℃)
引張強度(N/mm2)20以上
危険物の類別非危険物
混合比1:1(体積比)
1組(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
湿潤面接着良好
チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。
用途セグメント目地のコーキング
幅の広いコンクリートクラックへの充填
車止めコンクリートブロックの接着
セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋
色硬化物:グレー
粘度混合物:クリーム状
可使時間(分)12以上(23℃)
主な用途コンクリート
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)40以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上
硬化時間(時間)12以内(23℃)
引張強度(N/mm2)15以上
危険物の類別非危険物
混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
1組(3kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
カートリッジタイプで、作業性良好
湿潤面接着可能
無溶剤タイプ
用途セグメント目地のコーキング
幅の広いコンクリートクラックへの充填
色硬化物:ライトグレー
伸び(%)50以上
粘度混合物:クリーム状
主な用途コンクリート
圧縮強度(N/mm2)20以上
引張強度(N/mm2)2.0以上
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
非流動タイプの樹脂モルタルと成りますので、勾配のある箇所への施工も可能です。
バインダー量に対して骨材量が多い為、自社樹脂モルタル製品の中では一番安価です。
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
PCプレキャスト版のホーンジョイントの跡埋め
セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:7.0kg/袋
色硬化物:グレー
可使時間(分)60±20(23℃)
主な用途コンクリート
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)20以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上
硬化時間(時間)16以内(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量8000mL
混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:28(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(8kg)
¥8,998
税込¥9,898
21日以内出荷
流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。
既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填
セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋
色硬化物:グレー
可使時間(分)60±20(23℃)
主な用途コンクリート
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)20以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上
硬化時間(時間)16以内(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5000mL
混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
¥6,898
税込¥7,588
21日以内出荷
新旧コンクリートの一体化
エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。
無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩)
モルタルの接着
アンカーボルトの固定材
可使時間(分)150以上(23℃)
主な用途コンクリート
外観淡黄~赤褐色
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)45以上
硬化時間(時間)48以内(23℃)
粘度(Pa・s)混合物:1.2±0.3(23℃)
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)25以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
セット内容主剤:0.5kg/缶、硬化剤:0.4kg/缶、骨材:6.3kg/袋
色硬化物:グレー
タイプ速硬化
可使時間(分)30以上(5℃)
圧縮強度(N/mm2)40以上
曲げ強度(N/mm2)20以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上
硬化時間(時間)16以内(5℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量7200mL
混合比【主剤:硬化剤:骨材】5:4:63(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(7.2kg)
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
キッスコンは合成樹脂を主成分としたエマルジョンタイプのコンクリート用打継処理剤です。連続打継の際、先打ちコンクリート打設後に塗布することで表面に被膜を形成する為、ノロによる影響を防ぎ、洗浄、脆弱部の除去(レイタンス処理)を必要としません。新旧打継時においても効果を発揮します。
新旧打継でも使用可能。旧コンクリート表面の洗浄、脆弱部の除去を行うことにより、使用が可能です。
製品に着色している為、均一に塗布されているか目視にて確認できます。又、硬化後には透明となり、その他構造物を汚す心配はありません。
連続打継でのレイタンス処理が不要。打継打設前に行う洗浄、脆弱部の除去を行う必要がありません。
施工作業が容易。動力式または手動式スプレーでの塗布が可能です。
原液のまま使用する事が出来ますので、作業場所で希釈する必要はありません。
主な用途コンクリート
指触乾燥時間(分)60以下
外観白色乳液
固形分22±3%
粘度(mPa・s)20以下
希釈原液で使用
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)100(1箱あたり)
標準塗布量(g/m2)150
1組(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
エポキシ樹脂系、メタクリル酸系
作業性の良い各種製品が揃っています
作業性良好
流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。
低温下での硬化に優れる
速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。
高い接着力
コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
可使時間(分)20±10間(23℃)
圧縮強度(N/mm2)15以上
曲げ強度(N/mm2)5以上
硬化時間(時間)1以内(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系、メタクリル酸系
作業性の良い各種製品が揃っています
作業性良好
流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。
低温下での硬化に優れる
速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。
高い接着力
コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
備考樹脂のみ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1組(1.02kg)
¥6,598
税込¥7,258
21日以内出荷
関連キーワード