コンクリート初期養生に適した養生剤です。
コンクリートのアルカリ成分と結合し、コンクリート表面を速く硬化させます。
コンクリート中の水分の揮散を防ぎ、コンクリート面のクラックの発生を防止します。
アルカリ成分が表面に移行するエフロレッセンス現象を防止します。
外部からの酸性因子によるコンクリート中性化の抑制効果があります。
シリカ系化合物をベースにしている為、交通標識ライン用塗料を弾きません。
用途建造物の内外を問わずコンクリート打設時の初期養生に適し、表面のクラック発生を防ぎます。
飛行場滑走路、エアーエプロン、コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリートの初期養生。
その他床面コンクリートの早期養生。
pH11±1
指触乾燥時間(分)60以下
固形分45%以上
粘度(mPa・s)100以下
色調淡青色
1箱(15kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
白色顔料が直射日光の吸収を低減し、コンクリートの表面温度上昇を抑制します。飛行場や高速道路など屋外のコンクリート打設物の養生に適しています。
白色顔料入りなので、均一に散布されているか目視にて確認できます。
用途コンクリートの初期養生(屋外用)
タイプ合成樹脂タイプ(被膜形成型)
固形分35%以上
粘度(mPa・s)25±10(23℃)
色調乳白色液状
希釈原液:1、清水:1~3
施工面積(m2)200/1箱
散布量150~300g/m2
1箱(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
関連キーワード