ボンドトップクイックは変性エポキシ樹脂を主成分とする二液性のエポキシ接着剤で、短時間で硬化する為、施工時間の短縮が可能です。また、ラミネートチューブ梱包を採用しており、必要量を取り出すことができ、作業性が良好な接着剤です。
常温(23℃)において、10分程度で初期強度を発現し、約30分で実用強度を発現します。また、一般のエポキシ樹脂系接着剤と異なり、低温下(5℃)においても硬化が可能です。5℃での硬化時間は約60分です。硬化において収縮がなく、充填接着にも使用可能です。
接着剤の硬化が速い為、工事によっては今までかかっていた施工時間を短縮することが出来ます。これにより工期の短縮が可能です。
使い勝手のよいラミネートチューブ入りで、必要な量を絞り出すことができます。使用後の容器のゴミもかさばりません。また、付属のヘラを使用することにより、作業性が向上します。
用途クラック補修工事におけるクラック表面シールや注入器の台座固定として
幅の広いコンクリートクラックの充填として
セパの穴詰め、欠損部の充填として
駐車場の車止めコンクリートブロックの接着として
鉄・コンクリート・石などの接着、試験用治具(鉄製)の接着
セット内容主剤:0.50kg/チューブ、硬化剤:0.50kg/チューブ、混合用ヘラ1本
硬度D80以上
粘度主剤:クリーム状、硬化剤:クリーム状
主な用途鉄・コンクリート・石
弾性係数圧縮弾性係数:2000以上
外観主剤:白色、硬化剤:グレー色、混合物:淡グレー色
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)35以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着:4以上、破壊状況:被着材破壊
引張剪断強度(N/mm2)(鉄‐鉄)10以上、破壊状況:凝集破壊、(塩ビ‐塩ビ)2以上、破壊状況:被着材破壊
硬化時間(時間)60以内(23℃)
引張強度(N/mm2)20以上
危険物の類別非危険物
混合比1:1(体積比)
1組(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
常温施工タイプなので安全に施工できます。二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。湿潤面への接着性が良好です。弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。
用途一般コンクリート舗装の水平目地にコンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。
トラスコ品番257-1811
セット内容主剤472g、硬化剤28g
材質アスファルト乳剤
色黒
容量(mL)500
容量(kg)0.5
可使時間(分)10分(20℃)
硬化時間(分)(20℃)21
危険物の類別非危険物
硬化時間21分(20℃)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。
橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H)
ダム・コンクリート部の防水目地(3200H)
空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地
仕様流動性:自己水平性
色黒
荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶
抗張力0.88N/mm2以上
伸び(%)850以上
可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15
接着強度(N/mm2)0.2以上
硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6000mL
混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)
仕様流動性:ノンサグ
抗張力1.0N/mm2以上
伸び(%)700以上
接着強度(N/mm2)0.8以上
危険物の類別非危険物
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。
橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H)
ダム・コンクリート部の防水目地(3200H)
空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地
仕様流動性:自己水平性
荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶
抗張力0.88N/mm2以上
伸び(%)850以上
可使時間(分)70±20
接着強度(N/mm2)0.2以上
硬化時間(時間)12以内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6000mL
混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)
仕様流動性:ノンサグ
色黒
荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶
抗張力1.0N/mm2以上
伸び(%)900以上
可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20
接着強度(N/mm2)0.3以上
硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量5000mL
混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)
仕様流動性:ノンサグ
色グレー
荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶
抗張力1.0N/mm2以上
伸び(%)900以上
可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15
接着強度(N/mm2)0.3以上
硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量5000mL
混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード