「寒中コンクリート養生」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
長時間の湿潤、太陽熱、紫外線に耐え、防水防食に優れた合成繊維の中で保水性の高い繊維を不織布として縫製しています。
望ましい強度を引き出すためにセメントの水和に必要な水分を長時間にわたって保持します。
コンクリート内部の温度を適温に維持できます。
耐薬品性であり、特にセメントのアルカリ性に対し抵抗力があります。
コンクリート面を汚染したり、損傷したりしません。
施工が簡単で資材が経済的です。
反復使用に耐えます。
直射日光に対し耐久性があります。
輸送又は保管に便利です。
用途飛行場滑走路、空港エプロンのコンクリート養生
コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリート養生
水養生・保温養生用
仕様単位質量:250g/m2以上
寸法(幅W×長さL)(m)1.2×50
熱伝導率(W/mk)0.052
保水率(%)10℃×1hr:90以上、30℃×1hr:75以上
吸水量1.5kg/m2以上
質量(kg/巻)16
温度差(℃)【外気温とマット底部】+11.9(外気温+10℃/経過時間8h)、+1.2(外気温+0℃/経過時間8h)、-2.6(外気温-5℃/経過時間8h)、-5.9(外気温-8℃/経過時間8h)
1本(50m)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質合成繊維
幅(mm)1000
色グレー
長さ(m)10
関連キーワード