17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドトップWKはエポキシ樹脂を主成分とする2成分型の接合材です。特に下水道管の接合に適しており、現場施工時の特殊性から作業性と速硬性に重点をおいた製品です。 水中においても強力な接着強度を発揮します。塩ビパイプ等に輪状に取り付ける事で強固な接着が得られます。 接着性に優れ湿潤状態で施工可能です。 速硬性タイプで工事のスピード化と早期に埋戻しが可能です。 硬化による収縮が殆どないため、水密性に優れています。 硬化後の耐久性、耐薬品性については問題はありません。
用途ヒューム管と塩ビ支管の接合、ハンドホール等コンクリート二次製品の接合、水路ひび割れ、ジョイント部の補修 下水道管の接合、コンクリート二次製品と塩ビ管の接合、コンクリート製品の角欠け補修、ハンドホールと電線管の接合部の止水 硬度D70以上 外観主剤:グレー色、硬化剤:緑黒色 圧縮強度(N/mm2)40以上 曲げ強度(N/mm2)15以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(常態):4以上、曲げ接着(耐水):3以上 引張強度(N/mm2)12以上 危険物の類別非危険物 混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
1組(2kg)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッスシーラ―、ボンドテープ用プライマーです。
内容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量270mL 関連資料SDS(0.18MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材 主な用途コンクリート 外観乳白色 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)45以上 硬化時間(時間)24以内(23℃) 粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃) 危険等級 引張強度(N/mm2)25以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
1組(1kg)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。 既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填 セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋 硬化物:グレー 可使時間(分)60±20(23℃) 主な用途コンクリート 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)20以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上 硬化時間(時間)16以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5000mL 混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
6,898 税込7,588
21日以内出荷

湿潤面接着良好 スムーズな施工性。パテ状ですが、予めゴム手袋の表面を水で濡らしておくと、べたつきなく施工する事が出来ます。 外気温によって使い分けが可能
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 セット内容主剤:5.0kg/缶、硬化剤:5.0kg/缶 硬化物:グレー 粘度混合物:パテ状 可使時間(分)60±20(23℃) 主な用途コンクリート 圧縮強度(N/mm2)50以上 曲げ強度(N/mm2)20以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上 硬化時間(時間)12以内(23℃) 引張強度(N/mm2)14以上 危険物の類別非危険物 混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
1組(10kg)
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。WGよりも可使時間が長いので、作業性は更に良好です。
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着 セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋 硬化物:グレー 粘度混合物:クリーム状 可使時間(分)50以上(23℃) 主な用途コンクリート 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)40以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上 硬化時間(時間)18以内(23℃) 引張強度(N/mm2)15以上 危険物の類別非危険物 混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
1組(3kg)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

非流動タイプの樹脂モルタルと成りますので、勾配のある箇所への施工も可能です。 バインダー量に対して骨材量が多い為、自社樹脂モルタル製品の中では一番安価です。
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 PCプレキャスト版のホーンジョイントの跡埋め セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:7.0kg/袋 硬化物:グレー 可使時間(分)60±20(23℃) 主な用途コンクリート 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)20以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上 硬化時間(時間)16以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量8000mL 混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:28(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(8kg)
8,998 税込9,898
21日以内出荷

新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材 可使時間(分)15以上(23℃) 主な用途コンクリート 外観淡黄~赤褐色 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)45以上 硬化時間(時間)24以内(23℃) 粘度(Pa・s)混合物:1.5±0.3(23℃) 危険等級 引張強度(N/mm2)25以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
1組(4kg)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材 可使時間(分)150以上(23℃) 主な用途コンクリート 外観淡黄~赤褐色 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)45以上 硬化時間(時間)48以内(23℃) 粘度(Pa・s)混合物:1.2±0.3(23℃) 危険等級 引張強度(N/mm2)25以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
1組(4kg)ほか
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。
用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着 セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋 硬化物:グレー 粘度混合物:クリーム状 可使時間(分)12以上(23℃) 主な用途コンクリート 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)40以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上 硬化時間(時間)12以内(23℃) 引張強度(N/mm2)15以上 危険物の類別非危険物 混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
1組(3kg)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

セット内容主剤:0.5kg/缶、硬化剤:0.4kg/缶、骨材:6.3kg/袋 硬化物:グレー タイプ速硬化 可使時間(分)30以上(5℃) 圧縮強度(N/mm2)40以上 曲げ強度(N/mm2)20以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上 硬化時間(時間)16以内(5℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7200mL 混合比【主剤:硬化剤:骨材】5:4:63(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(7.2kg)
11,980 税込13,178
21日以内出荷

被着体の状態が悪い時や湿潤状態の時に用いると、良好な接着力を得ることが可能となります。 特に「エポボンドEB‐42PSグレー」や「エポボンドEB‐42PSグレー速硬化」といった骨材量が多い樹脂モルタルを充填する際にはエポプライマー02を塗布する事を推奨します。
セット内容主剤:0.6kg/缶、硬化剤:0.3kg/缶 硬化物:淡黄色透明 備考樹脂のみ タイプ速硬化 可使時間(分)30以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(標準):6以上、曲げ接着(湿潤):3以上 硬化時間(時間)16以内 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量900mL 混合比【主剤:硬化剤】 2:1(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(0.9kg)
6,898 税込7,588
21日以内出荷

耐油性に優れる常温式シーリング材! ポリサルファイドポリマー(多硫化ゴム)を主原料とするノンサグタイプの目地シーリング材です。チオレックスボンドには主剤と硬化剤を混合する二成分型と湿気硬化形の一成分型があります。 耐油性良好 ポリサルファイド系の特長である耐油性が良く、米国連邦規格 SS-S-200Eの重量変化試験に適合します。 地球環境に優しいシーリング材 硬化触媒に鉛化合物を使用しておりません。 優れた追従性 良好な接着性と適度な柔軟性により、水密性を保ちます。
仕様汚染性:汚染のないこと、耐オゾン性:亀裂がないこと 荷姿主剤:3.6kg/缶、硬化剤:2.0kg/袋、カラーマスター:0.4kg/袋 伸び(%)破断時:500以上 可使時間(分)夏用:120±30(23℃)、冬用:45±150(23℃) 耐油性(%)±2.0(重量変化試験) 加熱減量(%)8以下 耐久性異常がないこと スランプ(mm)1未満 押出し性(5℃)s7以下 危険物の類別非危険物 引張応力(N/mm2)0.15以上
1組(6kg)
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT) 仕様流動性:ノンサグ グレー 荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力1.0N/mm2以上 伸び(%)900以上 可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15 接着強度(N/mm2)0.3以上 硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地 仕様流動性:自己水平性 荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力0.88N/mm2以上 伸び(%)850以上 可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15 接着強度(N/mm2)0.2以上 硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT) 仕様流動性:ノンサグ 荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力1.0N/mm2以上 伸び(%)900以上 可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20 接着強度(N/mm2)0.3以上 硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地 仕様流動性:自己水平性 荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力0.88N/mm2以上 伸び(%)850以上 可使時間(分)70±20 接着強度(N/mm2)0.2以上 硬化時間(時間)12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
13,980 税込15,378
21日以内出荷