「水膨張」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質ブチルゴム 幅(mm)30 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己膨張により水みちを止める事のできるシーリング材です。 カートリッジガンで施工。一液タイプのシール材なので、簡単に施工ができます。 被着体が湿潤面でもプライマーを使用することで接着します。 コンクリート・モルタル・金属・ガラスに対し、接着性が優れます。 押し出し性に優れ、作業性が抜群です。成形止水材の貼り付けが困難であった場所の施工ができます。
仕様体積膨張倍率:2倍 グレー タイプ一成分型カートリッジタイプ 硬度A25~40 伸び(%)500以上、(破断時)モルタル/510、鉄/550、アルミ/560、ガラス/490 外観ペースト状 押出し性6秒 引張強度(N/mm2)1.96以上 スランプ(mm)1 引張応力(N/mm2)(50%接着)モルタル/0.31、鉄/0.30、アルミ/0.31、ガラス/0.30、(最大)モルタル/1.23、鉄/1.19、アルミ/1.18、ガラス/1.20 タックフリータイム(時間)6
1本(320mL)
2,298 税込2,528
21日以内出荷

主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Mタイプは、片面をプライマーを用いて硬化コンクリート・鉄等に貼り付けて使用し、特にPタイプの使用が困難な場合等に適します。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。 仕様針入度(10-1mm):85±15 長さ(m)10 温度(℃)柔軟温度:-50以下 厚さ×幅W(mm)10×40 抗張力0.1N/mm2以上 伸び(%)1200%以上 不揮発分99%以上 吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬) 接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
1箱(10m)
10,980 税込12,078
21日以内出荷

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地 仕様流動性:自己水平性 荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力0.88N/mm2以上 伸び(%)850以上 可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15 接着強度(N/mm2)0.2以上 硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

キッスシーラー1401中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が化学反応を起こして接着します。更に、物理的投描効果も合わせて完全な接着性を有します。 キッスシーラー1401は柔軟性を有しており、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従し止水効果を持続します。 目地位置に貼り付け設置し、反対側にコンクリートを打設する事で双方に密着した目地が形成できますので、従来のような目地形成の為のカッター入れ工事が不要となります。 有料道路の料金所等、カッター機械でのカッター工事ができない箇所に有効です。 専用の貼り付け機械を用いる事で手作業よりも効率的に貼り付け作業を進められます。専用機械はメーカーにて所有しております。
用途コンクリート舗装の側目地 コンクリート構造物の接合部止水、目地 仕様【針入度】5.0±1.0mm、【弾性(球針)】初期貫入量:0.5~1.5mm、復元率:60%以上、【流動】3mm以下、【引張量】10mm以上 長さ(m)10 厚さ×幅W(mm)10×40 接着力生コンクリート:0.05N/mm2以上
1本(10m)
19,980 税込21,978
21日以内出荷

土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地 仕様流動性:自己水平性 荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶 抗張力0.88N/mm2以上 伸び(%)850以上 可使時間(分)70±20 接着強度(N/mm2)0.2以上 硬化時間(時間)12以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
13,980 税込15,378
21日以内出荷

主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Pタイプ(鉄板芯材入り)は、両端部に穴を設けているため、番線等によって仮止めが容易です。 Pタイプは、鉄板芯材が入っているため現場に合わせて折り曲げ加工が出来、又、生コンクリートの打設圧に対して曲がる事なく確実な施工が出来ます。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。 仕様針入度(10-1mm):85±15 長さ(m)10 温度(℃)柔軟温度:-50以下 抗張力0.1N/mm2以上 伸び(%)1200%以上 不揮発分99%以上 吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬) 接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
1箱(10m)
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)