3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ51馬力(グロス値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。メンテナンスカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。 トラスコ品番467-2229 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)クローラ接地:1425 幅(mm)1620、クローラ:320 全長(mm)3655 高さ(mm)2370 奥行(mm)3655 角度(°)最大上昇:85 内寸幅(mm)荷箱:1300 エンジン部最大出力47.5 センター距離(mm)クローラ:1230 最大出力47.5PS 高さ内寸(mm)荷箱:520 長さ内寸(mm)荷箱:2155 エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル 容積(m3)【荷箱】山積:1.5、平積:1.13 最大使用荷重(kg)3000 排気量エンジン総排気量:2434 走行速度(km/h)性能:0~11 地上高さ(mm)最低:285 登坂角度能力(空車時):25
1台
7,498,000 税込8,247,800
21日以内出荷

2ポンプ2モーターHST搭載でその場旋回が可能です。全幅1mと小型ながら、ハイパワー15馬力水冷ディーゼルエンジンとツインHST(油圧無段変速)機構で抜群の機動力と作業性を発揮し、狭隘な現場を機敏に走破します。左右90度の範囲であれば、あなた好みの位置に積載物の排出が可能です。ダンプ角度は、67度と非常に高く排出性抜群です。左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲードのロック・解除が簡単にできる便利な機構(イージーゲート)を採用しています。スイング転輪の採用で凹凸路面でも安定した滑らかな走行ができます。走行レバーが、中立かつブレーキペダルを踏まないと始動しない安全設計。また、万一、駐車ブレーキを入れたまま走行させると警告ブザーを鳴らしブレーキの引きずりを防止します。エンジンカバーはフルオープン式のため、日常の点検・整備が行い易くなりました。
用途土砂運搬に最適。 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)クローラ接地:1160 幅(mm)980、クローラ:230 エンジン部最大出力15 センター距離(mm)クローラ:750 最大出力15PS エンジン形式水冷4サイクルディーゼル 最大使用荷重(kg)990 排気量エンジン総排気量:719 走行速度(km/h)性能:0~5.4 地上高さ(mm)最低:145 登坂角度能力(空車時):25
1台
3,098,000 税込3,407,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ47.5馬力(ネット値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。サイドカバー・エンジンカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。 トラスコ品番467-2231 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)クローラ接地:1425 幅(mm)1645、クローラ:320 全長(mm)3280 高さ(mm)2370 奥行(mm)3280 角度(°)最大上昇:60 内寸幅(mm)荷箱:1420 エンジン部最大出力47.5 センター距離(mm)クローラ:1230 最大出力47.5PS 高さ内寸(mm)荷箱:370 長さ内寸(mm)荷箱:1685 エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル 容積(m3)【荷箱】山積:1.26、平積:0.89 最大使用荷重(kg)3000 排気量エンジン総排気量:2434 走行速度(km/h)性能:0~11 地上高さ(mm)最低:285 登坂角度能力(空車時):25
1台
6,998,000 税込7,697,800
21日以内出荷