3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこでも手軽に楽に運搬ができます。タイヤ痕が残らないグレータイヤです。ノーパンクタイヤを採用しています。電磁ブレーキの採用、デッドマン機能により、手を離すと停止します。ワンタッチロックサイドフレームを採用で小回りが抜群です。一般家庭の電源で充電出来ます。各パーツに分解ができますので、車のトランク等にも収納でき、持ち運びが簡単です。化石燃料を使用した運搬車からEV化することで、使用時のCO2排出量ゼロにすることができます。
用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。建設現場での資材運搬。キャンプでの荷物運搬。 付属品バッテリー、充電器 トラスコ品番467-5454 材質(本体)スチール荷台(樹脂車輪)ゴム 長さ(mm)1040 幅(mm)610 高さ(mm)940 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)940 走行速度(km/h)無負荷:0~4.5 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)813×581×88
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷

前輪操舵方式+胴体屈折操舵方式により抜群の旋回性能を発揮します。運転席部と荷台とが路面の状況で別々に反応するセンターローリング機構を採用しているので、凹凸の路面でもタイヤの浮き上がりがありません。AWD(4輪駆動)だからスリップ知らずです。4輪駆動と2輪駆動を状況により切り替えられるパートタイム式ですので、燃費が良くタイヤの磨耗も少なくとても経済的です。クラッチは建設機械のキャリアによく使用される乾式多板クラッチを採用しており、大きなトルクでエンジン出力を十分に駆動輪に伝達できます。荷台下に大型の燃料タンク(16L)を装備しています。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。 長さ(mm)3250 幅(mm)1185 タイプ小型特殊自動車 最大積載量(kg)500 走行速度(km/h)負荷:2.7~14.3 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)2.95
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。 トラスコ品番467-8599 材質本体:スチール車輪:ゴム 長さ(mm)1825 幅(mm)675 高さ(mm)990 タイプ後押し三輪車 最大積載量(kg)250 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1 馬力(PS)4.2 最小旋回半径(mm)1.1
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷