4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。 長さ(mm)1885 幅(mm)1020 高さ(mm)920 タイプ乗用草刈機 使用燃料ガソリン 最大出力21.1PS 走行速度(km/h)性能:0~14.2 馬力(PS)21.1
1台
1,098,000 税込1,207,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より快適に、より安全に、より力強くなりました。高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番652-8605 長さ(mm)1885 幅(mm)1020 高さ(mm)920 刈込み幅(mm)975 使用燃料自動車用無鉛ガソリン ブレード枚数2枚 刈込み高さ(mm)0~150 最大出力22.4PS 燃料タンク容量(L)18 走行速度(km/h)性能:0~14.2 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)22.4 出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600
1台
1,398,000 税込1,537,800
21日以内出荷

クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番468-0209 材質本体:スチール/樹脂車輪:ゴム 長さ(mm)1920 幅(mm)1040/1100 高さ(mm)850 タイプ乗用草刈機 刈込み幅(mm)915/975 ブレード枚数2枚 刈込み高さ(mm)10~75 最大出力21.1PS 燃料タンク容量(L)14 走行速度(km/h)性能:0~13.2 登坂角度能力(空車時):15 馬力(PS)21.1 出力(kW/rpm・PS/rpm)15.5/3600
1台
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8577 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1570~1690 幅(mm)705 高さ(mm)890~1140 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)530 ブレード枚数30枚 刈込み高さ(mm)0~100 最大出力6.3PS 燃料タンク容量(L)3 走行速度(km/h)性能:0.4~4.5 登坂角度能力(空車時):15 馬力(PS)6.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6
1台
469,800 税込516,780
21日以内出荷