「刈払機 左ナット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安定感のある刈取りで人的負担を軽減します。小型ながら180mm幅のゴムクローラを採用し高い走破性を発揮します。刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。また、高さは6段階またはフリー状態(追従機構)にできます。オプションのシートを取り付ければ広い休耕田・足場の悪い軟弱地でも乗車して作業が行えます。ハンドル位置は、左右旋回3段階7ポジション・上下4段階にワンタッチで調整が可能な為、傾斜地(15度以下)・果樹の枝下等の草刈作業が効率よく行えます。刈刃交換が、ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり刈刃交換時間を短縮。従来機と比較して刈刃の交換が60%低減しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8580
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1800~1900
幅(mm)805
高さ(mm)870~1125
タイプ歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)650
ブレード枚数36枚
刈込み高さ(mm)0~80
最大出力8PS
燃料タンク容量(L)6
走行速度(km/h)性能:1.1~3.6
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
1台
¥589,800
税込¥648,780
21日以内出荷
関連キーワード