「園芸ハウス」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途敷地内の資材運搬に。
トラスコ品番467-8595
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2390
幅(mm)1180
高さ(mm)1170
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)500
走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0
馬力(PS)6.3
最小旋回半径(mm)1.65
1台
¥909,800
税込¥1,000,780
21日以内出荷
独自のTOPS標準装備で安心です。横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。レバー一本で燃料タンクが地上まで降下しますので高齢者、女性も楽々給油できます。シートを低くしアーチも取り外し可能で枝の引っかかりを低減します。歩行時ハンドルを倒すと前後進1速固定(安心機構)で急な発進を防ぎます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
幅(mm)1190
高さ(mm)1280
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式セルフスタータ
走行速度(km/h)最低1.45・最高14.13、負荷:1.45~14.13
馬力(PS)8.4
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8588
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1730
幅(mm)990
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥519,800
税込¥571,780
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8596
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1730
幅(mm)990
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥489,800
税込¥538,780
21日以内出荷
小型特殊自動車なので公道走行可能車検不要です。4WDタイプです。油圧ダンプ仕様です。丸ハンドルで運転しやすい四輪駆動の小型特殊自動車です。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8589
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)3145
幅(mm)1185
高さ(mm)1600
タイプ小型特殊自動車
角度(°)ダンプ:56
均等荷重(kg)搭載:500
人数乗車定員:1
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:3速●後進:1速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:500
走行速度(km/h)●最低3.8・最高14.9●負荷:3.8~14.9
登坂角度能力(空車時):20
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2.95
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途建設現場等での土砂運搬に。
トラスコ品番467-8611
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1670
幅(mm)830
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥499,800
税込¥549,780
21日以内出荷
椎茸原木等短尺材の運搬に最適です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8587
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2075
幅(mm)1060
高さ(mm)1180
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)800
走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)1.46
1台
¥1,079,000
税込¥1,186,900
21日以内出荷
不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ47.5馬力(ネット値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。サイドカバー・エンジンカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。
トラスコ品番467-2231
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)クローラ接地:1425
幅(mm)1645、クローラ:320
全長(mm)3280
高さ(mm)2370
奥行(mm)3280
角度(°)最大上昇:60
内寸幅(mm)荷箱:1420
エンジン部最大出力47.5
センター距離(mm)クローラ:1230
最大出力47.5PS
高さ内寸(mm)荷箱:370
長さ内寸(mm)荷箱:1685
エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル
容積(m3)【荷箱】山積:1.26、平積:0.89
最大使用荷重(kg)3000
排気量エンジン総排気量:2434
走行速度(km/h)性能:0~11
地上高さ(mm)最低:285
登坂角度能力(空車時):25
1台
¥6,998,000
税込¥7,697,800
21日以内出荷
リフトでトラックへの積込を楽に行うことができます。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。荷台の昇降は、ハンドレバーに加え、荷台上での作業に便利なフットレバーを装備。
用途敷地内の資材運搬に。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)500
走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0
馬力(PS)6.3
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途敷地内の資材運搬に。農業用運搬車
トラスコ品番467-8597
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2200
幅(mm)1105
高さ(mm)1140
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)500
走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0
馬力(PS)6.3
最小旋回半径(mm)1.6
1台
¥729,800
税込¥802,780
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。オプションのステップ取り付けでで立ち乗りが可能に!! 収穫物を素早くトラックまで運搬でき効率的です。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途土砂運搬に最適。
トラスコ品番467-8586
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1575
幅(mm)675
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥459,800
税込¥505,780
21日以内出荷
電動なので環境・作業車に優しい。充電時間90分(100%)・稼働時間50分
用途トンネル・内装工事・工場内・地下工事・住宅街・動物周辺 での資材運搬等
付属品予備バッテリー
トラスコ品番663-5494
長さ(mm)2140
幅(mm)740
高さ(mm)1055
モーター走行:ホンダGXE2.0H
走行速度(km/h)無負荷:0~5.3(前進)、負荷:0~2.5(後進)
最小旋回半径(mm)1200
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1245×730×430
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。前ミッション方式により車体の前後バランスが良く、立ち乗り時も安心です。ハンドルの切り替えが3段階調整でき、オペレータの身長に合わせた切り替えが可能です。
用途建設現場等での土砂運搬に。
トラスコ品番467-8600
長さ(mm)1670
幅(mm)830
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥479,800
税込¥527,780
21日以内出荷
アシストダンプ付きで重量物を4分の1の力量で持ち上げることが可能です。幅を620mmとスリムにし、今まで入りづらかった畝間や狭い道なども快適です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。最低地上高は従来ピンクレディ(BP419)より、10mm高い100mmを確保。重量100kgの荷物を4分の1の力量、たったの25kgで持ち上げられます。ダンプした荷台は、どこででも無段階でロック可能な「ピタッとダンプ」を採用しました。作業場所に合わせてハンドルの高さを約200mm(32度)の範囲で、あなた好みの高さに調整できます。最低速度は0.25kmと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全にながら作業が行えます。荷台は全て(4点)ゴムマウントで防振。赤ちゃんを包み込むように、収穫物をやさしく運びます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
タイプ歩行用クローラ
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
登坂角度能力(空車時):25
重量物運搬に最適です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番467-8608
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2840
幅(mm)1185
高さ(mm)1365
タイプ乗用クローラ
角度(°)ダンプ:55
床面高さ(mm)荷台:545
最大積載荷重(kg)850
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:3速●後進:2速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:850
走行速度(km/h)●最低2.0・最高6.9●負荷:2.0~6.9
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
21日以内出荷
荷台の油圧ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きで効率的に作業ができます。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8603
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2450
幅(mm)1040
高さ(mm)1265
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)800
走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)1.52
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
21日以内出荷
ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧ダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出できます。300kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しています。クローラ接地長を従来同型機種より40mm延長したことにより車体前後のバランスが格段に向上しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。荷箱の側板に六角支点機能を追加し側板の水平ロックが可能となり運搬用途がさらに拡大しました。ボタンを押すだけで簡単に始動・停止できるセルスタータエンジンを採用しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8622
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1910
幅(mm)830
高さ(mm)1010
タイプ歩行用クローラ
角度(°)ダンプ:63
最大積載量(kg)300
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式セルフスタータ
走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥589,800
税込¥648,780
21日以内出荷
レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番467-8594
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2750
幅(mm)1610
高さ(mm)1910
タイプ乗用クローラ
揚程(mm)最大揚程量:995
角度(°)ダンプ:52
床面高さ(mm)荷台:6565
最大積載荷重(kg)1200
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:4速●後進:3速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:1200
走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)10
最小旋回半径(mm)1.55
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
21日以内出荷
不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ51馬力(グロス値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。メンテナンスカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。
トラスコ品番467-2229
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)クローラ接地:1425
幅(mm)1620、クローラ:320
全長(mm)3655
高さ(mm)2370
奥行(mm)3655
角度(°)最大上昇:85
内寸幅(mm)荷箱:1300
エンジン部最大出力47.5
センター距離(mm)クローラ:1230
最大出力47.5PS
高さ内寸(mm)荷箱:520
長さ内寸(mm)荷箱:2155
エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル
容積(m3)【荷箱】山積:1.5、平積:1.13
最大使用荷重(kg)3000
排気量エンジン総排気量:2434
走行速度(km/h)性能:0~11
地上高さ(mm)最低:285
登坂角度能力(空車時):25
1台
¥7,498,000
税込¥8,247,800
21日以内出荷
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
用途敷地内の資材運搬に。
トラスコ品番468-0207
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2200
幅(mm)1105
高さ(mm)1140
タイプ歩行・乗用クローラ
角度(°)ダンプ:70
最大積載量(kg)500
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式リコイルスタータ
走行速度(km/h)最低0.58・最高6.0、負荷:0.58~6.0
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)6.3
最小旋回半径(mm)1.6
1台
¥789,800
税込¥868,780
21日以内出荷
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
用途敷地内の資材運搬に。
トラスコ品番468-0206
長さ(mm)2200
幅(mm)1105
高さ(mm)1140
タイプ歩行・乗用クローラ
角度(°)ダンプ:70
最大積載量(kg)500
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式リコイルスタータ
走行速度(km/h)最低0.58・最高6.0、負荷:0.58~6.0
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)6.3
最小旋回半径(mm)1.6
1台
¥729,800
税込¥802,780
21日以内出荷
独自のTOPS標準装備で安心です。横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。高齢者、女性も楽々給油できます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8615
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)3070
幅(mm)1190
高さ(mm)1280
タイプ小型特殊自動車
角度(°)ダンプ:なし
最大積載量(kg)600
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式セルフスタータ
走行速度(km/h)最低1.45・最高14.13、負荷:1.45~14.13
登坂角度能力(空車時):20
馬力(PS)8.4
最小旋回半径(mm)2.8
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
荷台は使いやすい三方開きの低床方式です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。傾斜地・狭所・泥濘などでの運搬作業に。工場内・作業現場の資材運搬として。災害等、非常時の土砂運搬用として。
トラスコ品番467-8593
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2450
幅(mm)1040
高さ(mm)1265
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)800
走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)1.52
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
コンパクトなサイズで初めての方でも、手軽に安心して使えます。最高速度は4.6km/hながら、最低速度は0.21km/h(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能。狭い所でも安心して、安全に作業がおこなえます。自走させナガラ搬出作業、積み込み作業などと、毎回車両を止めなくてもナ・ガ・ラ作業ができる速度なので、作業効率も更にアップします。
用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。建設現場での資材運搬。キャンプでの荷物運搬。
トラスコ品番467-8601
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1550
幅(mm)600
高さ(mm)830
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)300
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.6
馬力(PS)3.9
最小旋回半径(mm)1.15
1台
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8599
材質本体:スチール車輪:ゴム
長さ(mm)1825
幅(mm)675
高さ(mm)990
タイプ後押し三輪車
最大積載量(kg)250
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.1
1台
¥419,800
税込¥461,780
21日以内出荷
前輪操舵方式+胴体屈折操舵方式により抜群の旋回性能を発揮します。運転席部と荷台とが路面の状況で別々に反応するセンターローリング機構を採用しているので、凹凸の路面でもタイヤの浮き上がりがありません。AWD(4輪駆動)だからスリップ知らずです。4輪駆動と2輪駆動を状況により切り替えられるパートタイム式ですので、燃費が良くタイヤの磨耗も少なくとても経済的です。クラッチは建設機械のキャリアによく使用される乾式多板クラッチを採用しており、大きなトルクでエンジン出力を十分に駆動輪に伝達できます。荷台下に大型の燃料タンク(16L)を装備しています。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
長さ(mm)3250
幅(mm)1185
タイプ小型特殊自動車
最大積載量(kg)500
走行速度(km/h)負荷:2.7~14.3
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2.95
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。 ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途土砂運搬に最適。
トラスコ品番467-8619
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1575
幅(mm)675
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥489,800
税込¥538,780
21日以内出荷
ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。副変速内蔵の『ナ・ガ・ラ』ミッションは、前進6段、後進2段と幅広いスピードレンジを実現しました。ダンプ機構は、上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用。荷箱の側板に六角支点機能を追加したため、側板の水平ロックが可能となり、運搬用途がさらに広がりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
高さ(mm)1010
タイプ歩行用クローラ
角度(°)ダンプ:60
最大積載量(kg)300
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式セルフスタータ
走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
2ポンプ2モーターHST搭載でその場旋回が可能です。全幅1mと小型ながら、ハイパワー15馬力水冷ディーゼルエンジンとツインHST(油圧無段変速)機構で抜群の機動力と作業性を発揮し、狭隘な現場を機敏に走破します。左右90度の範囲であれば、あなた好みの位置に積載物の排出が可能です。ダンプ角度は、67度と非常に高く排出性抜群です。左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲードのロック・解除が簡単にできる便利な機構(イージーゲート)を採用しています。スイング転輪の採用で凹凸路面でも安定した滑らかな走行ができます。走行レバーが、中立かつブレーキペダルを踏まないと始動しない安全設計。また、万一、駐車ブレーキを入れたまま走行させると警告ブザーを鳴らしブレーキの引きずりを防止します。エンジンカバーはフルオープン式のため、日常の点検・整備が行い易くなりました。
用途土砂運搬に最適。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)クローラ接地:1160
幅(mm)980、クローラ:230
エンジン部最大出力15
センター距離(mm)クローラ:750
最大出力15PS
エンジン形式水冷4サイクルディーゼル
最大使用荷重(kg)990
排気量エンジン総排気量:719
走行速度(km/h)性能:0~5.4
地上高さ(mm)最低:145
登坂角度能力(空車時):25
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8607
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2200
幅(mm)1105
高さ(mm)1140
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)500
走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0
馬力(PS)6.3
最小旋回半径(mm)1.6
1台
¥669,800
税込¥736,780
21日以内出荷
リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番468-0208
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2840
幅(mm)1185
高さ(mm)1425
タイプ乗用クローラ
角度(°)ダンプ:56
最大積載量(kg)850
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:3速、後進:2速
始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm):
走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
21日以内出荷
関連キーワード