3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台は使いやすい三方開きの低床方式です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。傾斜地・狭所・泥濘などでの運搬作業に。工場内・作業現場の資材運搬として。災害等、非常時の土砂運搬用として。 トラスコ品番467-8593 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2450 幅(mm)1040 高さ(mm)1265 タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)800 走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)1.52
1台
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷

椎茸原木等短尺材の運搬に最適です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。 トラスコ品番467-8587 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2075 幅(mm)1060 高さ(mm)1180 タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)800 走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)1.46
1台
1,079,000 税込1,186,900
21日以内出荷

荷台の油圧ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きで効率的に作業ができます。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。 トラスコ品番467-8603 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2450 幅(mm)1040 高さ(mm)1265 タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)800 走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)1.52
1台
1,098,000 税込1,207,800
21日以内出荷