8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8577 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1570~1690 幅(mm)705 高さ(mm)890~1140 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)530 ブレード枚数30枚 刈込み高さ(mm)0~100 最大出力6.3PS 燃料タンク容量(L)3 走行速度(km/h)性能:0.4~4.5 登坂角度能力(空車時):15 馬力(PS)6.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6
1台
469,800 税込516,780
21日以内出荷

公道乗車可能な高耐久モデルです。刈り高さはダイヤルで0~170mmまで任意の高さにセットでき、ボタンをポンと押すだけなので簡単です。エンジントラブルを誘発する粉塵をサイクロン式エアクリーナで軽減。ホコリの多い乾燥地や枯れ草の雑草地での作業に威力を発揮します。フロントデザインを凹型にしたことで高い草や密集した草をバタフライ式に一押しでより効率よく取り込めます。LEDヘッドライト+ワークランプで早朝や夕方の作業がしやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8579 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1850 幅(mm)1020 高さ(mm)1015 タイプ草刈作業車 刈込み幅(mm)975 ブレード枚数2枚 刈込み高さ(mm)0~170 最大出力23.3PS 燃料タンク容量(L)20 走行速度(km/h)性能:0~13.8 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)23.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)17.2/3600
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷

垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。 長さ(mm)1885 幅(mm)1020 高さ(mm)920 タイプ乗用草刈機 使用燃料ガソリン 最大出力21.1PS 走行速度(km/h)性能:0~14.2 馬力(PS)21.1
1台
1,098,000 税込1,207,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番686-4118 長さ(mm)1800 幅(mm)805 高さ(mm)1125 タイプ8 刈込み幅(mm)650 使用燃料自動車用無鉛ガソリン ブレード枚数36枚 刈込み高さ(mm)0~80 最大出力8PS 燃料タンク容量(L)6 動力ガソリンエンジン 走行速度(km/h)性能:1.1・2.2・3.6 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)ガソリンエンジン 出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
1台
669,800 税込736,780
21日以内出荷

クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番468-0209 材質本体:スチール/樹脂車輪:ゴム 長さ(mm)1920 幅(mm)1040/1100 高さ(mm)850 タイプ乗用草刈機 刈込み幅(mm)915/975 ブレード枚数2枚 刈込み高さ(mm)10~75 最大出力21.1PS 燃料タンク容量(L)14 走行速度(km/h)性能:0~13.2 登坂角度能力(空車時):15 馬力(PS)21.1 出力(kW/rpm・PS/rpm)15.5/3600
1台
949,800 税込1,044,780
21日以内出荷

傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8584 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1800 幅(mm)1000 高さ(mm)1050 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)800 ブレード枚数46枚 刈込み高さ(mm)0~100 最大出力10PS 燃料タンク容量(L)5.4 走行速度(km/h)性能:1.07~4.32 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)10 出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
1台
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷

より快適に、より安全に、より力強くなりました。高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番652-8605 長さ(mm)1885 幅(mm)1020 高さ(mm)920 刈込み幅(mm)975 使用燃料自動車用無鉛ガソリン ブレード枚数2枚 刈込み高さ(mm)0~150 最大出力22.4PS 燃料タンク容量(L)18 走行速度(km/h)性能:0~14.2 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)22.4 出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600
1台
1,398,000 税込1,537,800
21日以内出荷

安定感のある刈取りで人的負担を軽減します。小型ながら180mm幅のゴムクローラを採用し高い走破性を発揮します。刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。また、高さは6段階またはフリー状態(追従機構)にできます。オプションのシートを取り付ければ広い休耕田・足場の悪い軟弱地でも乗車して作業が行えます。ハンドル位置は、左右旋回3段階7ポジション・上下4段階にワンタッチで調整が可能な為、傾斜地(15度以下)・果樹の枝下等の草刈作業が効率よく行えます。刈刃交換が、ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり刈刃交換時間を短縮。従来機と比較して刈刃の交換が60%低減しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8580 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1800~1900 幅(mm)805 高さ(mm)870~1125 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)650 ブレード枚数36枚 刈込み高さ(mm)0~80 最大出力8PS 燃料タンク容量(L)6 走行速度(km/h)性能:1.1~3.6 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)8 出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
1台
589,800 税込648,780
21日以内出荷