2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定感のある刈取りで人的負担を軽減します。小型ながら180mm幅のゴムクローラを採用し高い走破性を発揮します。刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。また、高さは6段階またはフリー状態(追従機構)にできます。オプションのシートを取り付ければ広い休耕田・足場の悪い軟弱地でも乗車して作業が行えます。ハンドル位置は、左右旋回3段階7ポジション・上下4段階にワンタッチで調整が可能な為、傾斜地(15度以下)・果樹の枝下等の草刈作業が効率よく行えます。刈刃交換が、ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり刈刃交換時間を短縮。従来機と比較して刈刃の交換が60%低減しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8580 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1800~1900 幅(mm)805 高さ(mm)870~1125 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)650 ブレード枚数36枚 刈込み高さ(mm)0~80 最大出力8PS 燃料タンク容量(L)6 走行速度(km/h)性能:1.1~3.6 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)8 出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
1台
589,800 税込648,780
21日以内出荷

傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8584 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1800 幅(mm)1000 高さ(mm)1050 タイプ歩行式ハンマーナイフモア 刈込み幅(mm)800 ブレード枚数46枚 刈込み高さ(mm)0~100 最大出力10PS 燃料タンク容量(L)5.4 走行速度(km/h)性能:1.07~4.32 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)10 出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
1台
999,800 税込1,099,780
21日以内出荷